Produkttext 3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastikpuffer, Schwarz, 6 Stück pro Mini-Pack, sind selbstklebende, zylinderförmige Elastikpuffer mit gewölbter Oberfläche sind 22,3 mm breit und 10,1 mm hoch. 3M™ ...
Übersicht Hutschienen-Schutzkontakt-Steckdose E 1175c Ideal für den Einbau in Verteilerschränken, Sicherungskästen und Unterverteilungen. Technische Daten: Anzahl Teilungen: 2.5 Betriebsspannung: 2...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 1 Kabeltyp Cat.5e Material ABS Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 1 Kabeltyp Cat6 Material ABS, SECC Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessu...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 2 Kabeltyp Cat6 Material ABS, SECC Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessu...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 2 Kabeltyp Cat.5e Material ABS Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Schwarz Anzahl Fassungen 8 Kabeltyp cat5e Material SECC Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessun...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 1 Kabeltyp Cat.5e Material ABS Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 1 Kabeltyp Cat6 Material ABS Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen ...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 2 Kabeltyp Cat.5e Material ABS Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 2 Kabeltyp Cat6 Material ABS Temperaturbereich in Betrieb 10 - 60 °C Gewicht und Abmessungen ...
Hauptmerkmale Technische Details Buchsen-Typ RJ-45 Produktfarbe Weiß Anzahl Fassungen 8 Kabeltyp cat5e Material ABS Gewicht und Abmessungen Breite 171,4 mm Höhe 38 mm Tiefe 1...
Hauptmerkmale Funktionen Zertifizierung CE, RoHS Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 5 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung 20 - 60 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 -...
Hauptmerkmale Merkmale Typ Wandmontiertes Regal Produktfarbe Grau Material Stahl Sperrschloss Ja Internationale Schutzart (IP-Code) IP66 Gewicht und Abmessungen Breite 200 mm Tie...
Hauptmerkmale Technische Details Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Nein Befestigungstyp Wand Material Galvanisiertes Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswink...
Hauptmerkmale Technische Details Befestigungstyp Wand Material Galvanisiertes Stahl, Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswinkel 120° Sperren Ja Internationale Sch...
Hauptmerkmale Technische Details Befestigungstyp Wand Material Stahl Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswinkel 120° Sperren Ja Internationale Schutzart (IP-Code) IP66 Nachhaltigkeitszer...
Hauptmerkmale Technische Details Befestigungstyp Wand Material Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswinkel 120° Sperren Ja Internationale Schutzart (IP-Code) IP6...
Hauptmerkmale Technische Details Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Nein Befestigungstyp Wand Material Galvanisiertes Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswink...
Hauptmerkmale Technische Details Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Nein Befestigungstyp Wand Material Galvanisiertes Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswink...
Hauptmerkmale Merkmale Typ Wandmontiertes Regal Produktfarbe Grau Material Galvanisiertes Stahl, Stahl Sperrschloss Ja Internationale Schutzart (IP-Code) IP66 Zertifizierung IEC 62208...
Hauptmerkmale Technische Details Befestigungstyp Wand Material Galvanisiertes Stahl, Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswinkel 120° Sperren Ja Internationale Sch...
Hauptmerkmale Technische Details Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Nein Befestigungstyp Wand Material Galvanisiertes Stahl Produktfarbe Grau Umschaltbare Türen Ja Türöffnungswink...