Produkttext\r\n5in1: Netzladestation mit 4 USB-Schnelllade-Anschlüssen und magnetischer Kabellos-Laden-Funktion.\r\nSchnell: Unterstützt alle gängigen Schnelladeprotokolle und kabelloses Aufladen m...
Übersicht Kurzinfo ANSMANN - Batterieladegerät Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller ANSMANN Hersteller Art. Nr. 1001-0013 Modell EAN/UPC Hauptmerkmale Produktbeschreibung ...
Übersicht Kurzinfo ANSMANN ACS48 - Batterieladegerät - 350 mA - Schwarz Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller ANSMANN Hersteller Art. Nr. 1001-0024 Modell ACS48 EAN/UPC 40136...
Übersicht Kurzinfo ANSMANN ALCS 2-24 A - Akkuladegerät Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller ANSMANN Hersteller Art. Nr. 9164016 Modell ALCS 2-24 A EAN/UPC 4013674916405 Haup...
Übersicht Kurzinfo ANSMANN Energy 16 Plus - Batterieladegerät Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller ANSMANN Hersteller Art. Nr. 1001-0004 Modell Energy 16 Plus EAN/UPC Hauptm...
Übersicht Kurzinfo ANSMANN Solar - Batterie 2 x AAA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 550 mAh Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akkus Hersteller ANSMANN Hersteller Art. Nr. 1311-0001 Modell ...
Produkttext Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbrauche...
Produkttext Das Ansmann Akku-Ladegerät Powerline 5 Pro kombiniert ein herkömmliches Ladegerät mit einer Teststation und einem Akkupflegegerät. Es ist für 1 - 4 Mignon-/Micro-/Baby-/Mono- sowie 1 E-...
Produkttext Für 3,6V/3,7V oder 7,2/7,4V Akkupacks oder 2× 1,2V NiMH Rundzellen Die geniale Konstruktion des Powerline Vario X ermöglicht es, nahezu alle Li-Ion Akkupacks und Li-Po Akkupacks zu lade...
Übersicht Kurzinfo Apple 5W USB Power Adapter - Netzteil - 5 Watt (USB) - für iPad mini 2; 3; 4; iPhone 11, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 7, 8, SE, XR, XS, XS Max; Watch Gruppe Netzgeräte und Batterien/Akk...
Hauptmerkmale Merkmale Typ Stromversorgung Unterstützung von Positionierung Indoor Produktfarbe Schwarz, Weiß Markenkompatibilität Arlo Kompatibilität Arlo Ultra Verpackungsdaten M...
Übersicht Einbau-Batteriehalter für die Leiterplattenmontage (L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm Geeignet für 1 x 9 V Block o. 2 x Mignon Dieser Batteriehalter verfügt über Anschlussstifte für Leiterplat...
Übersicht Einbau-Batteriehalter für die Leiterplattenmontage (L x B x H) 65 x 65 x 21.5 mm Geeignet für 2 x 9 V Block o. 4 x Mignon Dieser Batteriehalter verfügt über Anschlussstifte für Leiterplat...