Zur Montage der Isolatoren der Potentialausgleichsschienen Industrie an Wänden.- Material Schraube Stahl tZn - Schraube M10 x 20 mm - Gewindelänge 45 mm - Schraubenlänge 80 mm - Dübel Ø12 x 60 mm
- geeignet für die Montage eines DEHNgate, Art.-Nr. 929 045, 929 146, 929 047, 929 148 - rostfreier Stahl - Oberfläche unbehandelt - L x B x H 110 x 30 x 60 mm
Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern.- bewährte Schneidklemmtechnik - 45° gewinkelte Messer in der Trennleiste sorgen für ei...
- zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen - zulässig für die Verwendung im Erdreich nach DIN 30672 - UV-stabilisiert - Abmessung 100 mm x 10 m - Bandstärke ca. 1 mm - Werkstoff Petr...
- zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen - zulässig für die Verwendung im Erdreich nach DIN 30672 - UV-stabilisiert - Abmessung 50 mm x 10 m - Bandstärke ca. 1 mm - Werkstoff Petrolat
Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur paral...
DPG LSA ist ein komplett vormontiertes Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel und ermöglicht den optimierten Einsatz von Ableitern und Schirmanschlusssystem (Kontakt-Rollfeder).- vormontiertes Gehäuses...
- vormontiertes Gehäusesystem für Verdrahtungs- und Schutzkomponenten - geprüfte Blitzstoßstrom-Tragfähigkeit - optimiert für den Potentialausgleich (Überspannungs-Ableiter und Schirmanschluss) - v...
- zusätzlicher Verdrehschutz der Befestigungsschraube - eingestanzte Schnitthilfen - mit Markierungen und Sollbiegestellen - Material Aluminium - Klemmbereich 60 - 150 mm - Länge 494 - Material Sch...
Rohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder...
Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite. Durch Einstecken von DRL-Komponenten wird der Schutz zwischen den Trennkontakten hergestellt...
Leitungshalter zum Verlegen der CUI-Leitung an Wänden oder Fassaden.- rostfreier Stahl - für direkte Wandmontage - Werkstoff des Überlegers rostfreier Stahl - für Kabel-Ø bis 20 mm