Kleines, nützliches Hilfsmittel um Zugschrauben sicher einzudrehen. Die Vorrichtung kann mit einem Bithalter oder einem Bohrschrauber verwendet werden. - kein Vorbohren notwendig - robuste Konstruk...
Das Dönges Graphit-Gleitmittel, silikonfrei und preiswert, verbessert die Leistung von Schlössern signifikant. Durch den großkristallinen Naturgraphit, fein vermahlen, fettfrei und geruchlos, garan...
Der Fenster- und Balkontüröffner Plan B wurde speziell für Feuerwehren und Rettungskräfte entwickelt. Denn mit dem Plan B Fenster und Balkontüröffner lassen sich schnell und kinderleicht zahlreiche...
Dieser neue Zylinderbeißer ermöglicht das Abbrechen von Schließzylindern auch bei nur geringstem Überstand. Das ultimative Knackrohr für den Schlüsseldienst und die Feuerwehr. Brechköpfe mit verste...
Mit dem Spiral-Öffner-Set lassen sich viele zugefallene Normal- und Doppelfalztüren öffnen. Besonders geeignet für Türen mit abstehenden Dichtungen, welche bisher ein Einführen von Öffnungsnadeln u...
Die Zieh-Fix Glocke muss mit einer quer zur Achse liegenden Aussparung (Schraubenaufnahme) von 6,0 mm versehen sein. Dies ist bei der original Zieh-Fix Glocke ab Produktionsdatum 10.2004 gewährleis...
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 10 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 4,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 15 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 4,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 20 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 5,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 25 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 5,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 27 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 6,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 30 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 6,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 40 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser -
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 6 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 3,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 8 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 3,0 mm
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 9 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 3,0 mm
Mit dem Türfallenmesser lassen sich einfach gesicherte, zugefallene Türen leicht öffnen. Der Beschlag der Tür wird leicht angehoben (z.B. mit einem Beschlagheber). Das passende Türfallenmesser läss...
- Trompetenkopf mit Werkzeugaufnahme für Torx (T20) - Ausnahme: Zieh-Fix Zugschraube Pitbul (T25) - die Farbmarkierung auf den ersten Gewindegängen kennzeichnet die unbenutzte Zugschraube und hilft...