USB 2.0 Anschlusskabel , Typ A St/St 5.0m, USB 2.0 konform UL, sw Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss ext...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Daten-K...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A St/St 1.8m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Daten-Ka...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 3.0m, USB 2.0 konform, beErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Dat...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St 3.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Date...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 5.0m, USB 2.0 konform, beErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Dat...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St 5.0m, USB 2.0 konform, swSichere und zuverlässige Verbindung- Die robusten Daten-Kabel verfügen über einen USB Typ-A Anschluss auf der einen, und einen USB T...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 0.5m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Dat...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, beErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Dat...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St 1.8m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Date...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 3.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Adern aus ...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.- Adern aus Kupfer sowie eine Folien- & G...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - micro B St/St, 1.8m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Adern aus ...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin) St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die ...
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin) St/St, 1.8m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.- Die robusten Daten-Kabel verfügen...
USB 2.0 Verlängerungskabel, Typ A St/Bu, 1.8m, USB 2.0 konform, UL, sw Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zur Verlänge...
USB 2.0 Verlängerungskabel, Typ A St/Bu, 3.0m, USB 2.0 konform, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.- Die robusten Ver...
USB 2.0 Verlängerungskabel, Typ A St/Bu, 5.0m, USB 2.0, konform, swSichere und zuverlässige Verbindung- Die robusten Verlängerungs-Kabel verfügen über einen USB Typ-A Stecker und eine USB Typ A Buc...
USB Anschlusskabel, Typ A St/St, 1.8m, USB 2.0 kompatibel sw Sichere und zuverlässige Verbindung Sichere und zuverlässige VerbindungZum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Ho...
USB Anschlusskabel, Typ A St/St, 3.0m, USB 2.0 kompatibel, sw Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC bei geringer elektromagnetischer Störempfindlichkei...
USB Verlängerungskabel, Typ A St/Bu, 3.0, USB 2.0 geeignet, sw Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit...
VGA + Miniklinke Kombikabel Seite 1: VGA-15HD+Miniklinke-3,5mm Seite 2: VGA-15HD+Miniklinke-3,5mm Länge: 10,0m Miniklinke je Seite ca. 0,5m länger - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder St...
Verlängerungskabel VGA und Audio Seite 1: VGA-15HD und Miniklinke-3,5mm Seite 2: VGA-15HD und Miniklinke-3,5mm Länge: 3,0m Miniklinke je Seite ca. 0,5m länger - Achtung Sonderbestellung, keine Rück...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10 m A/Stecker nach A/Buchse, schwarz- Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten- Kein Leistungsverlust trotz 10 Metern Kabellänge- Flexible und sc...
USB 2.0 Repeater Kabel USB A male / A female, Länge 25 mDie Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen!- Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen!- USB-A-Stecker...
USB Extender, USB 2.0 für Gebrauch mit Cat5/5e/6 (UTP, STP or SFT) Kabel up to 50 m Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Erweitert ein...
Stecker auf VGA (HD15) mit DDC#Unterstützung, Audio (3,5 mm Stereo-#Klinke), alles Stecker - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
HDMI - HDBaseT Extender - zur störungsfreien Übertragung von HDMI Video und Audio und RS-232 Signalen über bis zu 70 m Cat5e/Cat6-Kabel. Unterstützt: 1080p Deep Color, 3D und 4K2K, HDCP, CEC und ED...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A#kompatibel zu USB 2.0,#Farbe: beige/grau,#doppelt geschirmt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
A-Stecker / A-Buchse#Hub am Ende des 5 m Kabels.##Datentransferrate bis zu 5 GBit/s,#kein Netzteil erforderlich,#nicht kaskadierbar,#nicht in Verbindung mit Anschluss-#blenden und Einspeisekabeln v...
Anschlusskabel zum Verbinden von USB#3.0 Geräten an den PC.##SuperSpeed USB 3.0 unterstützt#Datenraten bis zu 5GBit/s ca. 10 x#schneller als USB 2.0,#Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1.##Zum Ans...