Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über einen Wechselkontakt kann ein Busausfall (U
Der Adress-Identifier IDFIX-PROG 10k ist ein externes Modul, welches an Pluto angeschlossen wird. Der Identifier stellt den Bezug von Hard- und Software her und speichert die sicherheitsbezogene An...
Der Adress-Identifier IDFIX-PROG 2K5 ist ein externes Modul, welches an Pluto angeschlossen wird. Der Identifier stellt den Bezug von Hard- und Software her und speichert die sicherheitsbezogene An...
Der Adress-Identifier IDFIX-R ist ein externes Modul, welches an Pluto angeschlossen wird. Der Identifier stellt den Bezug von Hard- und Software her und hat ein fest programmierte Nummer - Achtung...
Der Adress-Identifier IDFIX-RW ist ein externes Modul, welches an Pluto angeschlossen wird. Der Identifier stellt den Bezug von Hard- und Software her und kann vom Programmierer selbst mit einer Nu...
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronathe...
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronathe...
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronathe...
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronathe...
Reflektoren FTAR 013A000 Materialnr.: 10145963 Reflektor rund Ø 15 mm Befestigungsart selbstklebend Mikrostruktur für Reflexions-Lichtschranken - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Sto...
Reflektoren FTAR 019A000 Materialnr.: 11107543 Reflektor rund Ø 21 mm Befestigungsart selbstklebend für Reflexions-Lichtschranken - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Reflektoren FTDF 012M050 Materialnr.: 10160223 Reflexionsfolie rechteckig 12 x 50 mm Befestigungsart selbstklebend für Kanten-Sensor ParCon - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno ...
Linsen / Blenden / Gläser 10101958 Materialnr.: 10101958 Justierplättchen Serie 18 Material: PETP Für Nachbestellung nach Verlust Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ A bei - Achtung Sonderbeste...
Abschlussleiste unten ohne Herstellerlogo, Busch-Installationsbus KNX, ClimaECO Sensoren, Abschlussleiste unten ohne Herstellerlogo Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/...
Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale ...
Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten., Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten. Verhindert die Demonta...
Entnahmeschutz für Bedienelemente, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Entnahmeschutz für Bedienelemente Verhindert die Demontage von ClimaECO Sensoren und Busch-tacteo Bedienelementen, Raumt...
Entnahmeschutzwerkzeug, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Entnahmeschutzwerkzeug Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK Montage erfolgt am UP-Einsat...
Zur Verwendung mit System Access Point 6200 AP-101. Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschir...
Speicherkarte, Busch-Installationsbus KNX, Steuerung, Logik und Zeit, Speicherkarte für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40 Für Datenübertragung und Datensicherung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40. ...
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Comap M 28 x 1,5. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Herz M 28 x 1,5. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Metalladapter für die Montage eines Heizkörperthermostaten (6256/X-WL). Für Ventilunterteile Orkli M 28 x 1,0. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler, Ventiladapter VA 78 von Fa. Möhlenhoff Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und ...
Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Raumtemperaturregler, Ventiladapter VA 80 von Fa. Möhlenhoff Für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10-102 und ...
Die Abdeckfolie kommt dort zum Einsatz, wo Taster 1-fach (265641), Taster 2-fach (265642) oder Raumcontroller (265640) auf Glaswänden montiert werden und diese auf der Rückseite abgedeckt werden so...
Die Abdeckfolie kommt dort zum Einsatz, wo Taster 1-fach (265641), Taster 2-fach (265642) oder Raumcontroller (265640) auf Glaswänden montiert werden und diese auf der Rückseite abgedeckt werden so...
Adapter für das Heizkörperventil NC auf Ventile von Beulco (ab 2006), SBK (ab 1998), Cazzaniga, Dumser, Heimeier, Honeywell, IVAR, MNG (ab 1998), ONDA, Ovendrop, Reich (Verteiler), Schlösser, Sieme...
Der Fensterkontakt dient zur Überwachung von Fenster und Türen. Der Fenster Aufbau-Kontakt wird am Fenster- oder Türrahmen angebracht, der Magnet am beweglichen Teil des Fensters (Fenster- Türblatt...
Auf den Hutschienenclip kann ein Aktoren befestigt werden, um diese Kombination dann auf die Hutschiene aufzuschnappen. Achtung: Keinesfalls alle Aktoren im Verteiler anbringen, da dadurch die Rout...
Diese dienen als Ersatz für die im Lieferunfang des Taster 1-fach (265641), Taster 2-fach (265642), Taster 1-fach, 2-fach, 4-fach mit/ohne LED (125963-125968), Binäreingang (265627), Temperatureing...
Diese dient als Ersatz für die im Lieferumfang des "Taster universal, 55x55mm" 1-4-fach (125969 und 126030-126034) enthaltene Tastergrundplatte, falls diese bei der Demontage beschädigt wurde. Set ...
Diese dient als Ersatz für die im Lieferumfang des 45x45mm Taster 1-fach, 2-fach, 4-fach (125963-125968, mit/ohne LED) enthaltene Tastergrundplatte, falls diese bei der Demontage beschädigt wurde. ...
Das Wohnraumgehäuse kann kann im Zusammenwirken mit dem Temperatursensor (265643) zur Messung der Raumtemperatur verwendet werden. Lieferung ohne Temperatursensor. - Achtung Sonderbestellung, keine...
Mit dem Funk-Verschlüsselungsstecker FVST kann bei den Funk-Fenster-Tür-Kontakten FTKE, den Funk-Positionsschaltern FPE-1 sowie bei den Funk-Flachtastern F1FT und F1T die Verschlüsselung aktiviert ...