4G Modem Pro AC Metal Serie EVA1MMModem zur Integration in die EVlink Pro AC und Antenne zur Anbringung am Metal Kit. Installation und Spannungsversorgung innerhalb der Wallbox, inklusive micro SIM...
4G Modem Pro AC Serie EVA1MSModem und Antenne zur Integration in die EVlink Pro AC. Installation und Spannungsversorgung innerhalb der Wallbox, inklusive micro SIM (3FF) Karten Slot. Abmessungen Bx...
AC-Wallbox Basic 22kW T2 Plug AC MAX B 22AC MAX Basic ermöglicht 3-phasiges Laden mit bis zu 22 kW (Einphasig bis zu 7,4 kW). Die maximale Ladeleistung kann durch Einstellen der internen DIP-Schalt...
AC-Wallbox Basic 22kW T2 Socket AC MAX B 22AC MAX Basic ermöglicht 3-phasiges Laden mit bis zu 22 kW (Einphasig bis zu 7,4 kW). Die maximale Ladeleistung kann durch Einstellen der internen DIP-Scha...
AC-Wallbox Smart 11kW T2 Plug AC MAX S 11Flexible AC-Plattform für unterschiedlichste Ladeanforderungen Immer verbunden über LAN, Wi-Fi und Mobilfunk, Autorisierung mit RFID Karte, Kompaktes Design...
AMTRON Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 ist bei MENNEKES auch im Set mit externem Zähler für effektiven Blackoutschutz und Solarladen inklusive Stromsen...
Adapterkabel Typ2 auf Typ1 LAKK2K1Das Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1 hat eine Länge von ca. 4 m und ist spritzwassergeschützt nach IP44. Das Adapterkabel ist ausgelegt bis 32A 230 V AC.
Adapterplatte für Stele AP-SF2 artikelgruppentext" >Erweiterungs-Set Doppelstele-zur Erweiterung der einseitigen Stele für eine zweite Spelsberg Wallbox, inkl. zusätzlicher Kabelhalterung und Befes...
Adapterplatte für Stele POLE Slim 100000239Die POLE Slim Adapterplatte dient zur nachträglichen Erweiterung einer Stele POLE Slim für eine Wallbox eM4 Twin um eine zweite Wallbox. Die Adapterplatte...
Anschlussbox 18636Der Deckel der MENNEKES Anschlussbox (als separates Zubehör erhältlich) für AMTRON® Professional Twincharge dient dazu, die Box auch ohne Produkt vorinstallieren zu können und grö...
Anschlussbox Deckel 18639Der Deckel der MENNEKES Anschlussbox (als separates Zubehör erhältlich) für AMTRON® Professional Twincharge dient dazu, die Box auch ohne Produkt vorinstallieren zu können ...
Charging Management Controller medium 4G KC-M20-E0LE02-040KeContact M20 die zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen. Mehrere Lades...
Deckel mit Beleuchtung eFlex Advanced Top 3Das eFlex Top 3 ist ein Deckel mit Beleuchtung und Dämmerungssensor für die Stele eFlex Advanced. Das eFlex Roof 2 ist ergänzend mitzubestellen.
Deckel mit Beleuchtung eFlex Basic I Top 1Das eFlex Top 1 ist ein Deckel mit Beleuchtung und Dämmerungssensor für die Stele eFlex Basic I. Das eFlex Roof 1 ist ergänzend mitzubestellen.
Deckel mit Beleuchtung eFlex Basic II Top 2Das eFlex Top 2 ist ein Deckel mit Beleuchtung und Dämmerungssensor für die Stele eFlex Basic II. Das eFlex Roof 2 ist ergänzend mitzubestellen.
Dynamic Charge Control bis 400A ALPHA9012-PDCC400Zähler zur einfachen Hutschienenmontage. In Verbindung mit dem PCC geeignet zum dynamischen Lastmanagement bis 400A von bis zu 10 PRACHT ALPHA Wallb...
E-Bike Ladestation grau RAL 7035 BCS PureE-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit f...
E-Bike Ladestation grau RAL 7035 BCS Pure BoschE-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel,...
E-Bike Ladestation grau RAL 7035 BCS SmartE-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, Cloud-Anbindung über LAN, WLAN oder Mobilfunk, grau...
E-Ladestation M3-3ph.32A XEV151S7035E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 M2TF IP54. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-In-Hybridfahrzeugen...
E-Mobility Gateway versch.schliessend 310551Mit dem eMobility Gateway können bis zu 16 Ladepunkte (Premium) vernetzt werden um ein lokales Lastmanagement zu betreiben. Optional kann über das Gatewa...
EVlink Standfuß Pro Stele für 1 Wallbox EVA1PBS1Standfuß für 1 EVlink Pro AC Wallbox. Aluminiumstele in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Grundfläche der Stele zur Bodenbefestigung (mm) 220 x 220. Ab...
EVlink Standfuß für 2 Wallboxen EVP2PBSSG2Standfuß für 2 EVlink Wallboxen. Aluminiumstele in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Grundfläche der Stele zur Bodenbefestigung (mm) 220 x 220. Abmessungen B...
EVlink Wallbox Home Peak Controller EVA1HPC3EVlink Home Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der EVlink Home Serie. Dynamische Leistungsreduzierung der EVlink Home via PLC in Abhängigkeit der Be...
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2S, TF-MID-6mA EVB3S22N40FMEVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern und Typ F Schukosteckdose. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätze...
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2S-MID-6mA EVB3S22N40MEVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außenins...
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2S-MID-B-EV EVB3S22N40MREVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeni...
EVlink dynamisches Lastman agement für max. 100 HMIBSCEA53D1EDLHMIBSCEA53D1EDL - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 100 Ladestationen i...
EVlink dynamisches Lastman agement für max. 5 L HMIBSCEA53D1EDBHMIBSCEA53D1EDB - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 5 Ladestationen in ...
Edelstahl-Stele f.Wallbox,doppelstg. 0000/6346Doppelseitige Montage von zwei Wallboxen möglich, hochwertiger Edelstahl, Witterungsbeständig, Für den Innen- wie auch Außenbereich geeignet
Edelstahl-Stele f.Wallbox,einseitig 0000/6345Montage von einer Wallbox möglich, hochwertiger Edelstahl, Witterungsbeständig, Für den Innen- wie auch Außenbereich geeignet
Edelstahlstandsäule f. 2 Stk. AMTRON 18566Mit der Edelstahlsäule für AMTRON® wird die hochwertige Wallbox schnell und einfach zur freistehenden Ladesäule. Dabei wird der Standfuß aus Edelstahl auf ...