4 V-Anschlussklemme Set Gr.1-3 70-240mmq 1.004.402Varianten der Leitungsanschlüsse: V-Klemmen-Set Größe 1,2,3, sm 70-240mm² se 95-240mm² rm 50-185mm² re 70-240mm², M = 21 -25 Nm, 1 Satz = 4 Stück
4 V-Anschlussklemme Set Gr.1-3 70-300mmq 1.004.403Varianten der Leitungsanschlüsse: V-Klemmen-Set Größe 1,2,3, sm 70-240mm², se 95-300mm², rm 50-185mm², re 70-240mm², M = 23 -27 Nm, 1 Satz = 4 Stück
Abdeckblende 231x210mm 1.002.870Abdeckblende 2-fach 3-polig für Verteilereinbau, 231x210mm für MULTIBLOC 00.ST9 oder 00.RST9 plus 1x Leerfeldabdeckung rechtsseitig
Abdeckung f.D02/63A 1-fach 5SH5241Berührungsschutzabdeckung ISO für Reiter-Sicherungssockel 3-polig für Sammelschienensystem 60mm D02/63A 1-fach Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreiche...
Abdeckung f.Kabelschuhe 33144Schützen Sie Mitarbeiter und Kunden vor Stromschlägen bei Arbeiten an Schaltanlagen, Wöhner Abdeckung 33144 isoliert die gefährlichen Stellen.
Abschlusstrennwand NH-Unterteil G.0 3NX2030Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 0 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von ...
Abschlusstrennwand NH-Unterteil G.1 3NX2024Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 1 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von ...
Abschlusstrennwand NH-Unterteil G.2 3NX2025Phasen-/Abschlusstrennwand zu NH-Unterteil Gr. 2 NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von ...
Abstandshalter 5SH5533ABSTANDSHALTER F. D0-LASTTRENNS 9MM BREIT Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bes...
Adapter 8US1216-0AS00Adapter Standard für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend...
Adapter für Sicherungsmodul 8US1616-0AK02Adapter kompakt für 3RM1 Sicherungsmodul Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - s...
Amperemeter, 1-phasig 600/300/5A Gr.2/3 1.002.295Amperemeter 1phasig 400/200/5A Gr. 2/3 mit Schleppzeiger für MULTIVERT 400A, 630A, für direktes frontales Aufstecken für NH-Mess-Sicherungseinsatz
Anschlussklemme 1,5-50 mm² SaS 60x10 1.000.783MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombi...
Anschlussklemme 50mmq für Gabel isoliert 02979.000000Anschlussklemme 50mm² für Gabelausführung isoliert, lang und 90° abgewinkelt für Verdrahtungsschienen.
Anschlussmodul 8US1921-1CB02Anschlussmodul 50 mm2, 3-polig 3-polig, 6-50 mm2 54x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalte...
Anschlussmodul 8US1921-1CC02Anschlussmodul 150 mm2, 3-polig 3-polig, 35-150 mm2 90x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsscha...
Anschlussmodul 8US1921-1CD02Anschlussmodul 120 mm2, 3-polig 35-120 mm2, 90x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - s...
Anschlussmodul 8US1921-1CE02Anschlussmodul N 120 mm2 10-120 mm2, 30x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, ...
Anschlussraumabdeckung f.XNH00 3-pol.36mm XNH00-XKSA-36Abdeckung, Zubehör, Anschlussraumabdeckung, verwendbar für Baugröße 00, Leistungseinführungen variabel ausbrechbar., 36 mm Länge für oben und ...
Antriebshebel rot GS2AH240Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.
Aufbaustromwandler 1000A 3-phasig MZ3SW1000Stromwandler Größe 3 bis 1000/5A für 3-polige Messung, Klasse 1 Set = 3 Stück Stromwandler mit Primärrohren als Distanzierung, 3 Stück im Wandler eingebau...