BEGA Erdspieß 70204 für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228. Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Mit fest angeschlossener An...
BEGA Aufsatzmuffe 70214 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 48 mm, Einstecktiefe 50 mm.
BEGA Aufsatzmuffe 70229A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 82 mm, Einstecktiefe 100 mm.
BEGA Aufsatzmuffe 70248 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 80 mm.
BEGA Aufsatzmuffe 70248A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 80 mm.
BEGA Aufsatzmuffe 70249 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.
BEGA Aufsatzmuffe 70249A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm.
BEGA Aufsatzmuffe 70341 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schra...
BEGA Aufsatzmuffe 70341A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schr...
BEGA Aufsatzmuffe 70342 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schra...
BEGA Aufsatzmuffe 70342A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schr...
BEGA Aufsatzmuffe 70343 für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schra...
BEGA Aufsatzmuffe 70343A für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Lichtmast. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Silber. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schr...
BEGA Traverse 70379 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe ...
BEGA Traverse 70379A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe...
BEGA Aufsatzmuffe 70386 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastz...
BEGA Aufsatzmuffe 70386A für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mast...
BEGA Aufsatzmuffe 70387 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastz...
BEGA Aufsatzmuffe 70387A für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mast...
BEGA Aufsatzmuffe 70388 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastz...
BEGA Anschlusskasten 70623. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 3 x 2,5 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.
BEGA Anschlusskasten 70629. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm oder für 3 Kabel bis 5 x 6 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leu...
BEGA Anschlusskasten 70632. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 4 qmm mit Schmelzsicherung Neozed D 01 · 6 A. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzart IP 55, Schutzklasse II.
BEGA Anschlusskasten 70647. 2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 5 x 16 qmm. 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung ...
BEGA Traverse 70700 für die Montage der Leuchten an Flächen, Gebäudeecken, Maste oder andere Baukonstruktionen. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm. ...
BEGA Traverse 70701 für die Montage der Leuchten an Flächen, Gebäudeecken, Maste oder andere Baukonstruktionen. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 80 mm. ...
BEGA Verteilerdose 70730 aus Kunststoff für den Einbau ins Erdreich. Vergussmasse: 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz 275 ml. Mit sieben Leitungseinführungen mit Einsteckdichtungen für Kabel Ø 5 -...
BEGA Erdstück 70894, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 400 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungs...
BEGA Erdstück 70897, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 600 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungs...
BEGA Erdstück 70898, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungs...
BEGA Erdstück 70899, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 800 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungs...
BEGA Anschlusskasten 70695 mit Überspannungsableiter gemäß EN 61643-11. Für den Einbau in Maste ø > 120 mm. Schutzpfad: L-N und N-PE, Prüfklasse nach IEC 61643-11 = Typ 2 und Typ 3. Zur Durchverdra...
BEGA Erdstück 70896, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 500 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungs...
BEGA Verteilerdose 71053 für den Einbau ins Erdreich. 10 Kabeleinführungen mit Einsteckdichtungen für Kabeldurchmesser 4-20 mm. Anschlussklemme 6 x 16 qmm. 2 Komponenen Vergussmasse, Mischstab und ...
BEGA Lichtbauelementrohr 84716K3 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 8...