4-20mA R Klick, MIKROE-1387, MikroElektronika 4-20mA R Click ist eine Zusatzplatine im mikroBUS-Formfaktor, die als Empfänger in einem 4-20mA Stromschleifenstandard dient. Sie verfügt über einen IN...
ADAC-Klick, MIKROE-2690, MikroElektronika Der ADAC-Klick ist ein 8-Kanal-12-Bit-ADC, -DAC und -GPIO. Der Klick ist so konzipiert, dass er entweder mit einer 3,3V- oder 5V-Stromversorgung betrieben ...
Air quality Click, MIKROE-1630, MikroElektronika Der Air quality Click ist eine einfache Lösung für das Hinzufügen eines hochempfindlichen Sensors zur Erkennung einer Vielzahl von Gasen, die die Lu...
Air quality 5 Click, MIKROE-3056, MikroElektronika Air quality 5 Click ist ein Dreifach-MOS-Sensor auf einer einzigen Click-Platine, der Gasverschmutzung für eine Reihe verschiedener Gase erkennen ...
Alcohol 3 click, MIKROE-3318, MikroElektronika Alcohol 3 click ist eine Gassensor-Click-Platine, die mit dem MiCS-5524, einem kompakten Metalloxid (MOS)-Sensor, ausgestattet ist. Dieser Sensor reag...
Arduino Uno-Klickschutz, MIKROE-1581, MikroElektronika Arduino Uno click shield ist eine Erweiterung für Arduino Uno und jedes andere Arduino-kompatible Board. Es ist ein einfaches Schild mit zwei ...
Ausschuss für Audiocodecs - PROTO, MIKROE-506, MikroElektronika Das Audio Codec Board - PROTO ist ein Entwicklungswerkzeug für den WM8731 Audio Codec, ideal für den Einsatz in eingebetteten Anwendu...
CO Click, MIKROE-1626, MikroElektronika CO Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die das Vorhandensein von Kohlenmonoxid erkennen kann. Dieses Board enthält den MQ-7, einen Kohlenmonoxid-Sensor. E...
Zähler-Klick, MIKROE-1917, MikroElektronika Der Counter-Click ist mit einem LS7366R 32-Bit-Quadraturzähler ausgestattet. Die Oberseite der Platine hat eine Pinbelegung für den Anschluss von Inkreme...
ECG/EMG sensors, MIKROE-2456, MikroElektronika Selbstklebende ECG/EMG-Elektrode zum einmaligen Gebrauch (48 x 34 mm) mit Bolzenadapter. Packung mit 30 Stück. Zur Verwendung mit EKG/EMG-Kabel für di...
Das Evaluierungsboard für den 6 Achsen Gyroskop und Beschleunigungssensor bietet die Möglichkeit, die Sensorleistung auszuwerten. Darüber hinaus unterstützt das Board bei der schnellen Entwicklung ...
Das Evaluierungsboard für den Absolutdrucksensor bietet die Möglichkeit, die Sensorperformanz auszuwerten. Darüber hinaus unterstützt das Board bei der schnellen Entwicklung von Prototypen. Das EV-...
Das Evaluierungsboard für den Temperatursensor IC bietet die Möglichkeit, die Sensorperformanz auszuwerten. Darüber hinaus unterstützt das Board bei der schnellen Entwicklung von Prototypen. Das EV...
Entwicklungsplattform, RB-JOYPI-ADVANCED, joy-iT Der Joy-Pi Advanced ist ein kompaktes und leistungsstarkes Gerät, welches Ihnen ermöglicht, Ihre Projekte schnell und einfach zu realisieren. Egal, ...
Eigenschaften * Arduino-Bibliothek und Beispielcodes für Quick-Start * Kompatibel mit dem 6-poligen Sensor EVAL Steckverbinder * I²C und SPI Schnittstelle mit 3.3 V und 5 V Ausgang Spannungspegel *...
Das Evaluierungsboard für den 3-Achsen-Beschleunigungssensor bietet die Möglichkeit, die Sensorperformanz auszuwerten. Darüber hinaus unterstützt das Board bei der schnellen Entwicklung von Prototy...
Motion Motor Control Click Board, MIKROE-3613, MikroElektronika H-Bridge 3 Click wurde für die Steuerung kleiner Gleichstrommotoren und induktiver Lasten entwickelt und verfügt mit dem TLE9201SG üb...
Hydrogen Click, MIKROE-1629, MikroElektronika Hydrogen Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die das Vorhandensein von Wasserstoff erkennen kann. Dieses Board verfügt über einen MQ-8 Wasserstoff (...
IR Distance Click, MIKROE-1991, MikroElektronika IR Distance Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die Ihre Anwendung um die Fähigkeit zur Entfernungsmessung auf der Basis von Infrarotstrahlung er...
LDC1000 Click, MIKROE-1583, MikroElektronika Der LDC1000 Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die die Induktivitätsänderung misst, die ein leitendes Zielobjekt verursacht, wenn es sich in das mag...
LDC1101 Click, MIKROE-3240, MikroElektronika LDC1101 Click ist ein Induktivitäts-Digital-Wandler Click Board. Es ist für eine Reihe von verschiedenen Anwendungen konzipiert, die auf der Messung der...
Luftgütesensor Kit, EA DEMOPACK-CLIMA, DISPLAY VISIONS Das DEMOPACK-CLIMA enthält ein Display und ein Evaluation-Board mit Umweltsensoren, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gassensor zur Überwac...
Eigenschaften * Zusätzlicher USB-Anschluss für 5 V Eingangsspannung zur Auswahl per Schalter * Enable-Funktionalität und Modus-Auswahl zur Steuerung und Abstimmung der Performance des MagI³C MicroM...
Microphone AMP Board, MIKROE-333, MikroElektronika Das Microphone AMP Board verfügt über ein Mikrofon, das an einen Leistungsverstärker LM4864 angeschlossen ist, der für den Einsatz in Niederspannu...
Motorsteuerungsboard, MIKROE-5100, MikroElektronika Brushless 23 Click ist ein kompaktes Add-on-Board, das für die Steuerung von BLDC-Motoren mit einem beliebigen Mikrocontroller geeignet ist. Das ...
NFC Tag 4 Click, MIKROE-3659, MikroElektronika NFC Tag 4 Click ist ein NFC Tag Gerät mit 16 Kbit elektrisch löschbarem, programmierbarem Speicher (EEPROM). Dieses Click Board bietet zwei Kommunikat...
NFC-USB-Dongle, MIKROE-2540, MikroElektronika Der NFC-USB-Dongle ist ein NFC Reader-Writer, der auf dem hochleistungsfähigen Full-NFC-Controller PN7150 von NXP basiert und alle NFC-Forum-Modi unter...
Ozone 2 Click, MIKROE-2767, MikroElektronika Ozone 2 Click ist ein Ozon-Erkennungssensor (O3), der auf dem Gassensor MQ131 basiert. Dieser Gassensor hat eine empfindliche Schicht aus SnO2, die ihre...
Platin-Widerstandstemperatursensor, MIKROE-2885, MikroElektronika PT100 3-Draht-Temperaturfühler ist eine Art RTD-Platinfühler, der zur Messung von Temperaturen bis zu 250°C verwendet wird. Dieser ...
PiXtend V2 -L- ist eine, auf dem leistungsfähigen Raspberry Pi Einplatinencomputer basierende, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS / engl.: PLC). Das breite Spektrum digitaler und analoger Ein- ...
PiXtend V2 -L- ist eine, auf dem leistungsfähigen Raspberry Pi Einplatinencomputer basierende, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS / engl.: PLC). Das breite Spektrum digitaler und analoger Ein- ...
PiXtend V2 -S- ist eine, auf dem leistungsfähigen Raspberry Pi Einplatinencomputer basierende, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS / engl.: PLC). Das breite Spektrum digitaler und analoger Ein- ...
Pi 4 set, BÜ-PI-SET002, joy-iT Raspberry Pi 4 Model B ist das neueste Produkt der beliebten Raspberry Pi Computerfamilie. Im Vergleich zur Vorgängergeneration Raspberry Pi 3 Model B+ bietet es bahn...
Pi 4 set, BÜ-PI-SET001, joy-iT Raspberry Pi 4 Model B ist das neueste Produkt der beliebten Raspberry Pi Computerfamilie. Im Vergleich zur Vorgängergeneration Raspberry Pi 3 Model B+ bietet es bahn...
Gehäuse, RB-ALUCASEP5-01B, RASPBERRY PI Schützen Sie Ihren Raspberry Pi mit diesem hochwertigen Aluminium Gehäuse. Neben der eleganten Optik ist dieses Alu Case auch bedeutend robuster als Plastik-...
Gehäuse, RB-ALUCASEP5-06B, RASPBERRY PI Diese hochwertige Aluminiumgehäuse ist ein hochwertiges, stabiles und sehr flexibel einsetzbares Gehäuse für Ihren Raspberry PI. Es ist kompatibel zu den Mod...
Gehäuse, RB-ALUCASEP5-07FAN, RASPBERRY PI Das Armor Gehäuse "BLOCK ACTIVE" für den Raspberry Pi 5 B ist Ihr idealer Partner wenn es hart auf hart kommt und richtig heiß wird. Das auf Aluminium basi...
Gehäuse, RB-ALUCASEP5-08, RASPBERRY PI Dieses Aluminiumgehäuse in edlem Design ist sehr robust und schützt Ihren Raspberry Pi 5 B perfekt gegen äußere Einflüsse. Es hat für alle Anschlüsse Aussparu...
Gehäuse, RB-ALUCASEP5-09, RASPBERRY PI Dieses Aluminiumgehäuse in edlem Design ist sehr robust und schützt Ihren Raspberry Pi 5 B perfekt gegen äußere Einflüsse. Es hat für alle Anschlüsse Aussparu...
Adapterplatine, RB-M2-HAT01, RASPBERRY PI Der Raspberry Pi M.2 HAT+ ermöglicht den Anschluss von M.2-Peripheriegeräten wie NVMe-Laufwerken und KI-Beschleunigern an die PCIe 2.0-Schnittstelle des Ra...
Einplatinen-Computer, RB-RTC-BAT, RASPBERRY PI Diese wiederaufladbare Lithium-Batterie wurde für den Raspberry Pi 5 entwickelt, um die integrierte Echtzeituhr (RTC) mit Strom zu versorgen, wenn die...
Erweiterungsplatine, RB-SENSE-HAT, RASPBERRY PI Das Raspberry Pi Sense HAT Shield kann für alle gängigen Raspberry Pis verwendet werden. Mit Hilfe des Raspberry Pi Sense HAT Moduls können Sie, auf ...
Kühlkörper, RB-HEATSINK5, RASPBERRY PI Entdecken Sie die nächste Generation der Kühltechnologie für den Raspberry Pi 5. Diese hochmoderne Kühlungslösung wurde speziell für den Raspberry Pi 5 entwic...
Durch Optimierung der on-board Stromversorgung und einen bereits eingebauten Heat Spreader erreichen die vier CPU-Kerne jetzt 1,4 GHz. Der große Vorteil: sie können diese Leistung ohne Drosselung a...