Achsen / Ersatzachsen für Rolleisen RB M 3 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Achsen (RA) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die Reihenfo...
Achsen / Ersatzachsen für Rolleisen RB M 4 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Achsen (RA) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die Reihenfo...
Achsen / Ersatzachsen für Rolleisen RB M 5 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Achsen (RA) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die Reihenfo...
Achsen / Ersatzachsen für Rolleisen RB M 6 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Achsen (RA) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die Reihenfo...
Achsen / Ersatzachsen für Rolleisen RB M 8 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Achsen (RA) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die Reihenfo...
Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 3 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Gewinderollen (RBR) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die ...
Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 4 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Gewinderollen (RBR) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die ...
Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 5 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Gewinderollen (RBR) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die ...
Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 6 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Gewinderollen (RBR) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die ...
Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 8 (1 Satz = 3 Stück) Ersatz Gewinderollen (RBR) 1 Satz Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten · dass die ...
VHM-Dreiprofilgewindefräser / GFT UNC Nr.10-24 IK 3xD AlTiN LS GFT UNC Nr.12-24 IK 2,5xD GFT1023 GFT VHM-Dreiprofilgewindefräser Universell einsetzbares Werkzeug für die Fertigung von Innengewinden...
VHM-Dreiprofilgewindefräser / GFT UNC Nr.5-40 3xD AlTiN LS GFT UNF Nr.6-40 2,5xD GFT1021 GFT VHM-Dreiprofilgewindefräser Universell einsetzbares Werkzeug für die Fertigung von Innengewinden ab M1,2...
Gewinde-Rolleisen / RB M 3 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Boss Form · starre Ausführung Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Ausführung: hochbelastbar · für hohe Steigungs- und Profilgenauigke...
Gewinde-Rolleisen / RB M 4 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Boss Form · starre Ausführung Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Ausführung: hochbelastbar · für hohe Steigungs- und Profilgenauigke...
Gewinde-Rolleisen / RB M 5 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Boss Form · starre Ausführung Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Ausführung: hochbelastbar · für hohe Steigungs- und Profilgenauigke...
Gewinde-Rolleisen / RB M 6 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Boss Form · starre Ausführung Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Ausführung: hochbelastbar · für hohe Steigungs- und Profilgenauigke...
Gewinde-Rolleisen / RB M 8 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Boss Form · starre Ausführung Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 Ausführung: hochbelastbar · für hohe Steigungs- und Profilgenauigke...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1 Toleranz 6h Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,2 Toleranz 6h Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit ein...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,4 Toleranz 6h Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit ein...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,6 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,6 Toleranz 6g Anschnitt kurz RSR schmal ohne Gewindeauslauf Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind g...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,7 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,7 Toleranz 6g Anschnitt kurz RSR schmal ohne Gewindeauslauf Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind g...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,8 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 1,8 Toleranz 6g Anschnitt kurz RSR schmal ohne Gewindeauslauf Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind g...
Gewinde-Rolleisen / RS M 2 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer...
Gewinde-Rolleisen / RS M 2 Toleranz 6g Anschnitt kurz RSR schmal ohne Gewindeauslauf Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind gee...
Gewinde-Rolleisen / RS M 2,2 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 2,3 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 2,5 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 2,6 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindes...
Gewinde-Rolleisen / RS M 3 6g Ø12/16x8 Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer...
Gewinde-Rolleisen / RS M 3 6g Ø21,5/23x11 Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit ei...
Gewinde-Rolleisen / RS M 3 x 0,35 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mi...
Gewinde-Rolleisen / RS M 3,5 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit ein...
Gewinde-Rolleisen / RS M 3,5 x 0,35 Toleranz 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe ...
Gewinde-Rolleisen / RS M 4 6g Hochleistungs-Gewinderolleisen Schweizer Form starre Ausführung · nitrierte Rollen JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestd...