Kronenfeder für Zündkerzenschlüssel HAZET 880AKF ∙ 900AKF ∙ 4766 ∙ 4766-1 ∙ 4767AKF Amerikanische Maße Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Für Handbetätigung HaftungsausschlussFalsche bzw. ...
Kronenfeder für Zündkerzenschlüssel HAZET 880KF ∙ 900KF ∙ 4767KF Made in Germany Netto-Gewicht (kg): 0 kg Für Handbetätigung HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsach...
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · mit Gummihalterung für die Zündkerze · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M Weitere technis...
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · mit Gummihalterung für die Zündkerze · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M Weitere technis...
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz · 1/2″ · für den Einsatz mit Schlagschraubern · mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit · bessere Führung während des ...
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz · 1/2″ · für den Einsatz mit Schlagschraubern · mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit · bessere Führung während des ...
Impaktor-Steckschlüsseleinsatz · 1/2″ · für den Einsatz mit Schlagschraubern · mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit · bessere Führung während des ...
Anwendung: Für den Zündkerzenwechsel Außenführungsbund 23,6 mm für tiefliegende Zündkerzen Mit Dauermagnet Lange Ausführung Amerikanische Maße Oberfläche: verchromt · poliert Made In Germany Antrie...
Anwendung: Für den Zündkerzenwechsel Mit Dauermagnet Außensechskant: 17 mm Für z.B. Motorräder HONDA ∙ YAMAHA ∙ SUZUKI ∙ KAWASAKI usw. Lange Ausführung Oberfläche: verchromt · poliert Made In Germa...
12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · mit Gummihalterung für die Zündkerze DIN 3124 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 6-kant · CV-Stahl · verchromt · mit Gummihalterung für die Zündkerze DIN 3124 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
PASSENDE AUSRÜSTUNG: Die Zündkerzennuss mit 1/2″ Antrieb und einer Schlüsselweite von 16 mm eignet sich für die Betätigung von Zündkerzen von Hand und ist mit einer Kugelfangrille gesichert · HOCHW...
Antriebssechskant mit Schlüsselweite 23 mm · Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung · Antriebsseite matt verchromt · Abtriebsseite glänzend poliert · Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze · Ausf...
Mit Haltefeder · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Köpfe feinges...
Mit 2 Magneten · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-k...
Mit Haltefeder · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Köpfe feinges...
Mit 2 Magneten · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-k...
Mit Haltefeder · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Köpfe feinges...
Mit Haltefeder · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Köpfe feinges...
Mit 2 Magneten · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-k...
Mit Haltefeder · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 · Köpfe feinges...
Mit Haltefeder · Zur Anwendung mit Betätigungswerkzeugen mit Vierkantantrieb 10 (3/8″) oder Drehstift Ø 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 1: 19,2mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · K...
Mit 2 Magneten · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-k...
Mit 2 Magneten · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-k...
Mit 2 Magneten · Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm · Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-k...
Längenverstellbar von 137,5 auf 157,5 und 197,5 mm Für Zündkerzen mit 20,8 / 13⁄16″ Schlüsselweite Haltegummi Amerikanische Maße Antrieb mit Kugelrille Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb...
Anwendung: Zündkerzenwechsel (16 mm bzw. 5⁄8″) Kronenfeder zum Halten der Zündkerzen An z.B. VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ FORD ∙ OPEL ∙ BMW ∙ NISSAN ∙ HONDA ∙ MAZDA ∙ MITSUBISHI ∙ KI...
Anwendung: Zündkerzenwechsel (Schlüsselweite 14 mm) Doppelsechskant-Profil ermöglicht Betätigung von Zündkerzen mit Sechskant und Doppelsechskant Kronenfeder für sicheren Halt der Zündkerze An BMW ...
Anwendung: 14 mm Zündkerzenwechsel z.B. BMW und MERCEDES-BENZ Doppelsechskant-Profil ermöglicht Betätigung von 14 mm Zündkerzen mit Sechskant und Doppelsechskant Kronenfeder für sicheren Halt und p...