lässt sich stationär ebenso wie mobil einsetzen · montieren Sie den GEKA P40 an der Wand und nehmen Sie ihn bei Bedarf einfach ab, um ihn an den gewünschten Einsatzort zu bringen · schwenkbar · sow...
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller EA15 · komplett aus Edelstahl · automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert und einsatzbereit · für Schläu...
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller · pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert und sofort einsatzber...
automatischer Rückzug des Schlauchs · schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich · geeignet für Wasser · mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing Material: Gehäu...
Schlauchlänge 10 m · tragbar · geschlossen und frei stehend · inkl. 1 x Spritzpistole, 2 x Wasserstoppanschluss, 1 x Hahnanschluss für 3/4″ und 1/2″ · inkl. 10 m Schlauch
standfester und leicht transportierbarer Schlauchwagen mit einer geschlossenen Schlauchbox · komplett montiert und ausgestattet mit 30 Meter Schlauch · mit der leichtgängigen Kurbel lässt sich der ...
standsicherer und leicht transportierbarer Schlauchwagen mit einer geschlossenen Schlauchbox · ausgestattet mit 40 Meter Schlauch · leichtes, sauber und ordentliches Aufrollen des Schlauches mit se...
stabile Stahlkonstruktion galvanisch verzinkt · breite Auflagefläche der Trommel schont den Schlauch · Dreharmatur ermöglicht den Anschluss mit einem Klick · Haspelarretierung · hohe Standfestigkei...
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung · schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich · fertig montiert · mit Schlauchschutz und Schlauchstoppe...
robuster Metall-Schlauchwagen · komplett montiert und anschlussfertig · mit 30 m Premium Schlauch, 12,5 mm (1/2″) · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasser...
robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schl...
robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schl...