DIGITUS 4K DisplayPort Repeater, 13 m Reichweite verlängert DP Signale auf bis zu 20 Meter in Full HD und bis zu 13 Meter in UHD 4K (DS-52900) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für die...
DIGITUS 8K DisplayPort Repeater, silber verlängert ein DP-Signal auf bis zu 30 m, DP-Eingang, DP-Ausgang, 1x USB-C Eingang, Aluminiumgehäuse, Maße: (B)60 x (T)23 x (H)18 mm Lieferung inkl. USB Kabe...
DIGITUS Aktiver DisplayPort Adapter/Konverter, DP auf DVI DisplayPort Adapterkabel, DP-DVI (24+5) M/F, 0,15 m, DisplayPort Stecker auf DVI Kupplung, unterstützt Datenraten bis zu 2,25 Gbps, AWG 32,...
LogiLink 4K DisplayPort auf DVI/HDMI/VGA Adapter, schwarz Anschluss: DisplayPort Stecker, Ausgang: DVI, HDMI & VGA Kupplung, je ein Ausgang kann zur gleichen Zeit verwendet werden, Stromversorgung ...
LogiLink 4K DisplayPort auf HDMI Adapter unterstützt DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, Anschluss: Display- Port Stecker - HDMI Kupplung, Auflösungen: 4K (UHD), 3D (CV0100) Die Abbildung bezieht sich auf e...
LogiLink 4K Mini DisplayPort auf DVI/HDMI/VGA Adapter schwarz, Anschluss: Mini DiplayPort Stecker, Ausgang: DVI, HDMI & VGA Kupplung, je ein Ausgang kann zur gleichen Zeit verwendet werden, Stromve...
LogiLink DisplayPort 1.2 - DVI Adapter DisplayPort-Stecker 20-Pol - DVI Kupplung 24+1, Video Bandbreite: 2,7 GBit/s., Video-Auflösung: 1.920 x 1.080 Px, Kabellänge: 150 mm, Stromversorgung über Min...
LogiLink DisplayPort Adapter, DP Kupplung - DP Kupplung DisplayPort Kupplung - DisplayPort Kupplung, DisplayPort 1.4 Auflösung: Ultra HD bis zu 8K bei 60 Hz, 7680x4320 pixel, Video Datenrate: bis z...
shiverpeaks BASIC-S Adapter, DisplayPort - DVI 24+5 DisplayPort-Stecker - DVI-Kupplung (24+5), DisplayPort Standard 1.1, Gehäuse: ABS, Farbe: schwarz (BS14-05007) Die Abbildung zeigt eventuell ein ...
shiverpeaks BASIC-S Adapter, DisplayPort - DVI 24+5 DisplayPort-Stecker - DVI-Kupplung (24+5), DisplayPort Standard 1.2, Gehäuse: ABS, Farbe: schwarz (BS14-05010) Die Abbildung zeigt eventuell ein ...
shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 1,0 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: ver...
shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 10,0 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: ve...
shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 2,0 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: ver...
shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 3,0 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: ver...
shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 5,0 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: ver...
shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 7,5 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: ver...