BRÜDER MANNESMANN Kabelbinder-Set, 300-teilig in einer Runddose, Maße: (B)210 x (T)72 x (H)72 mm farbig sortiert in den Farben: blau, gelb, grün, rot, weiß (M13050) Die Abbildung bezieht sich auf e...
LogiLink Kabelbinder, 100 x 2,5 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 11 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0001B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 100 x 2,5 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 11 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0001) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 150 x 2,5 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 11 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0002B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 150 x 2,5 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 11 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0002) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 200 x 2,5 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 11 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0003) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 300 x 3,4 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 24 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0004B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 300 x 3,4 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 24 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0004) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 400 x 4,4 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 34 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0040B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 400 x 4,4 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 34 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0040) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 500 x 4,4 mm, Nylon, schwarz Zuglast bis 34 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0041B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Kabelbinder, 500 x 4,4 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 34 kg, Flammschutz nach UL94V-2, im Polybeutel beinhaltet: 100 Stück (KAB0041) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.