Alfra Magnet-Späneheber, Länge 400 mm In einem rostfreien Rundstab bewegen Sie einen Magneten auf und ab. Der haftstarke Magnet zieht Metallspäne an – Knopf ziehen, Späne fallen ab. Mehr Sauberke...
Flexibler Magnet für leichtes und präzises Arbeiten Magnet mit sehr kleinem Durchmesser Die Klinge behält beim Biegen die Form Die flexilble Klinge ist Kunstoffummantelt
Magnetheber Drei-Komponenten-Griff, entwickelt im Zuge des wissenschaftlichen ERGO-Prozesses Das weiche Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung Flac...
Ergonomischer Griff Griff: 3-Komponenten-Griff aus Polypropylen und Thermoplast für ein Höchstmaß an Komfort und Kraftübertragung 2535F1: Neodym-Magnet Ø 10 mm, Kapazität 1 kg 2535F2: Neodym-Magnet...
Ergonomischer Griff Griff: 3-Komponenten-Griff aus Polypropylen und Thermoplast für ein Höchstmaß an Komfort und Kraftübertragung 2535F1: Neodym-Magnet Ø 10 mm, Kapazität 1 kg 2535F2: Neodym-Magnet...
Ergonomischer Griff Griff: 3-Komponenten-Griff aus Polypropylen und Thermoplast für ein Höchstmaß an Komfort und Kraftübertragung 2535F1: Neodym-Magnet Ø 10 mm, Kapazität 1 kg 2535F2: Neodym-Magnet...
Magnetheber mit Licht Komfortabler Zweikomponenten-Griff Ein-/Aus-Funktion an der Spitze Höchstgewicht der zu hebenden Teile: 3,65 kg/8 lbs Drei Knopfzellen-Batterien (LR44)
2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen für komfortablen Griff und maximale Kraftübertragung, verhindert Abrutschen Gummierter Griff Klinge verchromt und poliert Erleichtert den Zugang an schwer ...
2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen für komfortablen Griff und maximale Kraftübertragung, verhindert Abrutschen Gummierter Griff Klinge verchromt und poliert Erleichtert den Zugang an schwer ...
Tragkraft bis 50 g mit Teleskopfunktion ausziehbar von 15 67,5 cm inklusive Nadel zum Einstellen von z.B. Waschdüsen Clip für die Brusttasche Mit dem BRILLIANT TOOLS 2 in 1 Teleskop-Magnetheber BT1...
zum Heben von Kleinteilen flexibler Schaft für schwer zugängliche Stellen Gesamtlänge: 50 cm Ø 6 mm Tragkraft 200 g Der BRILLIANT TOOLS Magnetheber BT115906 ist für eine Vielzahl von Anwendungsfäll...
Tragkraft bis 1,6 kg mit ausziehbarer Teleskopfunktion Clip für die Brusttasche Edelstahl Der BRILLIANT TOOLS BT115900 Teleskop-Magnethalter ist ein praktisches Tool für unzugängliche Stellen wie d...
2-teiliger Satz Tragkraft von bis zu 2 kg 360° drehbarer Spiegel mit Teleskop-Funktion Der BRILLIANT TOOLS Teleskop-Spiegel und Magnetheber-Satz BT115905 zeichnet sich besonders durch einen starken...
Teleskop-Magnetheber • Mit ausziehbarem Teleskopschaft und Dauermagnet • Mit ergonomischem Kunststoffgriff • Erleichtert das Erreichen und Heben magnetischer Kleinteile an schwer zugänglichen Stellen
• Für Such-Hebearbeiten (Metall) in engen Bauräumen • Bei Bedarf kann der Magnet abgeschraubt werden • Spiegeldurchmesser 30 mm • E-642 SP = Spiegel lose mit Clip
Mit diesem Teleskop-Magnetheber können Metallgegenstände selbst aus schwer erreichbaren Stellen herausgeholt werden, Der Magnetheber eignet sich auch zum Anheben von Ventilkeilen
Der Magnethalter von Halder ist eine multifunktionale und flexibel einsatzbare Halterung u.a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrbänder und vieles mehr. Die Utensilien lassen sich...
Dauermagnet Flexibler Schaft Kunststoffgriff Made In Germany Abmessungen / Länge: 545 mm Durchmesser: 15 mm Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg Haftfähigkeit (Gramm): 4500 g (44.1 N)
Dauermagnet Flexibler Schaft Kunststoffgriff Made In Germany Abmessungen / Länge: 475 mm Durchmesser: 8 mm Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg Haftfähigkeit (Gramm): 1100 g (10.8 N)
Tragkraft bis 0,5 kg mit Teleskopfunktion praktisches Servicewerkzeug mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze mit dünnem Reinigungsstab ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von...
Tragkraft bis 2,5 kg mit Teleskopfunktion mit flexiblem Magnet-Kopf praktisches Servicewerkzeug mit stabiler, reissnadelähnlicher Einstellspitze mit dünnem Reinigungsstab ideal geeignet für die Rei...
2 in 1 Pickup Magnetheber, flexibel Länge 600 mm Ideal zum Heben von Kleinteilen aus Hohl- und Zwischenräumen Flexibel: Auch um Ecken und Kanten einsetzbar Zwei Hebefunktionen: 1. Magnet für metall...
Teleskop Magnetheber Ideal zum Heben von Kleinteilen aus Hohl- und Zwischenräumen Ausziehbar von 130 bis 630 mm, dadurch ideal an die Gegebenheiten anpassbar Mit extra starkem Magnet für metallisch...