Griffe mit Polypropylen überzogen Leiterquerschnitt: Ø 0,5 mm bis 5 mm Abisolierzange zum Abisolieren von Kupfer- und Aluminiumkabeln Zum Abisolieren von Kupferkabeln von bis zu Ø 5 mm Hochleistung...
Drehbares Abisolier-Werkzeug für alle gängigen Rundkabel Selbsteinstellend Die Schnitttiefe kann durch eine Schraube im Griff eingestellt werden Mit Messer und Hakenklinge , inklusive Schutzkappe D...
Kabelgröße: 6 mm² bis 50 mm² Sechskantige Crimpzange für Stecker und Verbinder Crimpzange mit großer Hebelwirkung für große Stecker Sechskantige Crimpzange für Stecker und Verbinder von 6 mm² bis...
Zum Abisolieren von Kupferkabeln von bis zu 5 mm ERGO Griffe mit Zwei-Komponenten-Material, thermoplastische Oberfläche für optimalen Halt über stabilem Polypropylen für Widerstandsfähigkeit Öffnun...
ERGO Zwei-Komponenten-Griff: weiche thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für besseren Griff Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess Leiterquerschnitt: Ø 0,5 mm bis 5 mm ...
ERGO Zwei-Komponenten-Griff, isoliert: thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für einen besseren Griff Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess Für Arbeiten an unter Spannu...
PVC-beschichtete Griffe Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kup...
PVC-beschichtete Griffe Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kup...
PVC-beschichtete Griffe Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kup...
PVC-beschichtete Griffe Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kup...
PVC-beschichtete Griffe Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kup...
PVC-beschichtete Griffe Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kup...
Werkstoff Federstahl, kunststoffbeschichtete Griffe Brüniert mit ausgefrästen Klingen 2530-40 mit 40 Zähnen/Zoll, für Draht von 0,5 mm bis 0,6 mm 2530-32 mit 32 Zähnen/Zoll, für Draht von 0,7 mm bi...
Feuerbeschichtete Isolierung 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900 Zum Abisolieren von Kupferkabeln bis zu 5...
Bosch Abisolierzange 160 mm Die 160 mm lange Bosch Professional Abisolierzange mit Stellschraube und Öffnungsfeder kann präzise zum Abisolieren von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm2 ei...
VDE-Abisolierzange • Kopf poliert • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • DIN ISO 5743 ...
Abisolierzange • Kopf poliert • Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • DIN ISO 5743 • Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den ...
Abisolierzange • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoff überzogen • Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV) • DIN ISO 5743 • Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abisolierende...
Automatische Abisolierzange • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädigung der Leiter • Integrierter Seitens...
Automatische Abisolierzange • Gehäuse aus Kunststoff • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädigung der Leiter • Einstellbarer Längenanschlag von 5 bis ...
Multifunktions-Abisolierer - Aus ABS Kunststoff - Zum Abisolieren und Schneiden von massiven und feinadrigen Leitern mit PVC-Isolation - 4 Funktionen in einem: Entmanteler (Längs- und Umfangsschnit...
FORUM Abisolierzange, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, einfache Verstellung durch Rändelschraube, mi...
FORUM VDE-Abisolierzange Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, einfache Verstellung durch Rändelschraube, mit Öffnungsfeder. Zange verchromt, Griffe mi...
FORUM Abisolierzange, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen Mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, einfache Verstellung durch Rän...
Automatische Abisolierzange Zum Abisolieren (bis 20 mm) und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern. Keine Einstellung auf Leiterquerschnitt erforderl...
• Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube • V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung • Einfaches Einstellen auf den gewünschten Dra...
• Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5 - 5,0 mm2 • V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmi...
Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm², Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø, Angenehme Handhabung, Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyamid und...
• Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90 % aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden) • ...
• Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5 - 5,0 mm2 • V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung • GEDORE Sondervergütungsstahl, ölgehärtet, v...
V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschrau...
• Schnitttiefeneinstellung mit Messingschraube, Öffnungsfeder für Drähte von 0,8 - 6,0 mm2 • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004...
Anwendung: Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und massiven Leitern ⌀ 0,2 bis 6,0 mm2 bzw. AWG 24 – 10 Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig Optim...
Anwendung: Abisolieren von Elektrodrähten, Litzenleitern und Kabeln Automatische Anpassung auf die Isolationsstärke, einwandfreies Abisolieren Für Kupfer- und Aluminium-Leitungen Abisolierbereich P...
Für Drähte bis 6 mm2 Leiter-Querschnitt Mit Stellschraube und Öffnungsfeder Ergonomische Hazet 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb) Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert IEC 609...
Automatische Abisolierzange Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit auswechselbaren Klingen. Kabelführung durch die Zangengriffe, dadurch ist eine beliebige Abisolierlänge möglich. Keine Einstellu...
Automatische Abisolierzange • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Optischer Längenanschlag 15–20 mm • Zum Abisolieren und Schneiden von flexiblen Kabeln
Automatische Abisolierzange No. 7 • Gehäuse aus Kunststoff • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädigung der Leiter • Optischer Längenanschlag von 15 b...
Automatische Abisolierzange Super 4 Plus • Gehäuse aus Kunststoff • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädigung der Leiter • Drahtschneider für Kupfer-...
Automatische Abisolierzange Super 4 Pro • Gehäuse aus Kunststoff, mit rutschhemmender Weichkunststoffeinlage • Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte • Keine Beschädig...
in Anlehnung an DIN ISO 5232 integrierte Sicherheitsöse für Sicherheitsleine Tauchisolierung nach IEC 60900 mit Öffnungsbegrenzung mit Stellschraube und Feder für Drähte von 0,5 - 5,0 mm² matt verc...
Tauchisolierung nach IEC 60900 selbsteinstellend mit auswechselbarem Messer für Drähte von 0,5 - 5,0 mm² mit Schneidloch zum Trennen von Kabeln und Litzen matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl
in Anlehnung an DIN ISO 5232 Tauchisolierung nach IEC 60900 mit beschichtetem Arbeitskopf mit Öffnungsbegrenzung mit Stellschraube und Feder für Drähte von 0,8 - 6,0 mm² matt verchromt Spezial-Werk...
in Anlehnung an DIN ISO 5232 Tauchisolierung nach IEC 60900 mit Öffnungsbegrenzung mit Stellschraube und Feder für Drähte von 0,8 - 6,0 mm² matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl