Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt Kleine Haken für Handwerkzeuge oder leichtere Gegenstände 8 Haken im Lieferumfang enthalten Häl...
Idealer Abschluss für Trackwalls Schienen Einfach Montage ohne Werkzeug, wird einfach nur eingeklickt. Eindeutige Markierungen erleichtern die Montage zusätzlich. Beinhaltet 2 linke und 2 rechte En...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt Vertikale Fahrradaufhängung, besonders leicht nutzbar auch für eine Person Robuster, beschichte...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt Platzsparende Aufhängung für Fahrräder Haken lässt sich flach zurückklappen, wenn er nicht gebr...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion Ideal z.B. für Verlängeru...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt Die Hakenform eignet sich insbesondere für schwere Elektrogeräte, Gartengeräte und sogar Bootsmotoren Robu...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion Ideal für Geräte mit Stie...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt. Zwei kurze, stabile Haken für die verschiedensten Anwendungen. Robuster, beschichteter Stahlhaken, widers...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt Zwei lange stabile Haken für die verschiedensten Anwendungen Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstan...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion Für horizontal...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt. Ideal zum Beispiel für Dosen, Flaschen, Handschuhe und Kleinteile. Trägt bis zu 16 kg Maße (Bx...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt Platzersparnis: Die Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzlich Trackwalls...
Kann als Ablage oder umgekehrt durch die beiden erhöhten Begrenzungen als „Korb" verwendet werden Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzliches Trackwalls Hakenzubeh...
Robuste, praktische Kunststoffschiene – rost- und verzugsfrei. Schienen können individuell zugeschnitten werden. Kann als Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden. Ver...
Wird durch HOOKTITE Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion Kombination aus zwei kurz...
Verbindet und stabilisiert mehrere Trackwalls Schienen und bildet eine homogene Fläche Einfache Montage: Passt in die Furchen der Schiene 4 Verbindungsstücke können 5 Schienen verbinden Set enthält...
Robustes, einfach zu nutzende Kunststoffschiene, rost- und verzugsfrei. Tragekapazität 35kg. Kann als ein Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden. Schienen passen nah...