Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das We...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzspare...
Allrounder für Arbeiten in Holz, Kunststoff und Metall für Innen-TX Schrauben, Antriebsform-Markierung am Griffende, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Ve...
• Für Innen-TORX® Schrauben mit Stift • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, L...
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreie...
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzspare...
Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe, Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftü...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen, 2-Kompone...
• Für Innen- und Außen-TORX® Schrauben • Im Kunststoffkasten • Maße: 200 x 120 x 38 mm • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• Für Innen-TORX® Schrauben • Im Kunststoffkasten • Maße: 200 x 120 x 38 mm • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Kräfteschonendes Arbeiten durch e...
Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, 2-Komponenten-Griffe, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Mit Schraubendrehereinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben • Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang ...
Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen-6-kant Schrauben 2 2,5 3 4 5 6 8 10, Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonom...
VDE-isoliert nach DIN EN 60900, Garantierter Schutz bei Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC (Wechselspannung) und 1500V DC (Gleichspannung), 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, 5-...
Antriebsform und Größen-Markierung am Griffende, Schutzisoliert bis 1000V AC nach DIN EN/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssi...
• Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung • Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH • Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Siche...
Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vol...
Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Kli...