3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausfü...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführun...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/2, DN 15, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführ...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1/4, DN 8, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführu...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 2, DN 50, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführun...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/4, DN 20, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführ...
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführ...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1 1/2, DN 40, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C,PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausfüh...
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführun...
Riegler
11082 E-ES
ab € 124,56* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.