Kristallklare 4K-HDMI-Übertragung mit null Latenz bis zu 40 m über ein Cat 6-Kabel - ideal für Konferenzräume, Bahnhöfe, Flughafenterminals, Einzelhandel, Unterhaltungssysteme und vieles mehr - bis...
- geeignet zur Remote-Steuerung eines PCs oder KVM Switchs über große Entfernungen - ideal für Touchscreens - Auflösung: bis 1920 x 1200 - Übertragungslänge: bis 60 m bei 1024 x 768 (60 Hz), bis 30...
Der VE801 HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung verlängert ein HDMI Signal bis zu 70m von der HDBaseT Quelle über ein Cat 5e/6/6a Kabel. Er unterstützt HDMI Funktionen wie 3D, Deep Color und 4K Bildauflös...
- geeignet zur Remote-Steuerung eines PCs oder KVM Switchs über große Entfernungen - der PC kann weiterhin auch "vor Ort" bedient werden, da die Konsolensignale an dieser Einheit durchgeschliffen w...
- geeignet zur Steuerung eines PCs über große Entfernungen - VGA, Auflösung 1920 x 1200 / 60 Hz (30 m), 1280 x 1024 / 60 Hz (100 m) - Videosignal an Übertragungslänge anpassbar - Überspannungsschut...
Mit dem UCE260 USB Extender können Sie USB Signale mittels Cat.5/5e oder 7 bis zu 60 Meter weit senden mit Geschwindigenkeiten von 480Mb/s, 12Mb/s oder 1.5Mb/s. Ohne irgendwelche Softwareinstallati...
- besteht aus Master- und Remote-Einheit - max. Entfernung 60 m über Cat 5/6/7 Netzwerkkabel - USB 1.1 Standard - keine externe Stromversorgung erforderlich, optionales Netzteil anschließbar Anschl...
- Auflösung: bis 1920 x 1200 - Übertragungslänge: bis 150 m bei 1280 x 1024 (60 Hz), bis 30 m bei 1920 x 1200 (60 Hz) - Anschluss für lokale Konsole - ASC Technology (automatische Signal-Anpassung)...
- Auflösung: bis 1920 x 1200 - Übertragungslänge: bis 300 m bei 1280 x 1024 (60 Hz), bis 150 m bei 1920 x 1200 (60 Hz) - verlustfreie Audioübertragung bis zu 300 m - unterstützt serielle Geräte wie...
- HDBaseT-Konnektivität – verstärkt eine HDMI-Verbindung per Cat-5e/6/6a-Kabel über eine lange Strecke - HDBaseT-Entstörung – widersteht Signalstörungen während der Übertragung hochqualitativer Vid...
- verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes zwei Cat 5e Ethernet-Kabel - Übertragung von 1080p bis 40 m, Übertragung von 1080i bis 60 m - maximale Bildqualität: HDTV-Auflösung...
- Verbindung zwischen lokalem und entferntem Gerät über ein Cat 5e Kabel - Übertragung von 1080p bis 100 m - unterstützt HDMI (1080p, 3D, Deep-Color, 4kx2k, Dolby True HD, DTS HD Master Audio), HDC...
Der ATEN VE8950R Video over IP Empfänger liefert über ein Standard Gigabit-Netzwerk visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen. Der VE8950R bietet eine effektive...
Der ATEN VE8950T Video over IP Transmitter liefert über ein Standard Gigabit-Netzwerk visuell verlustfreie 4K AV-Signale mit geringer Latenz über große Entfernungen. Der VE8950T bietet eine effekti...
Der BP7000 unterstützt FULL HD Video, Mutli Channel Audio, High Speed USB, IR und RS-232. 60fps Videos werden störungsfrei wiedergegeben. Auch ideal ist der PB7000 für DOOH Anwendungen wie Videowal...
Verlängert ein hochauflösendes HDMI Signal auf bis zu 60 m - Auflösung (2D): 1080p @ 50 Hz - Unterstützt HD-Audio auf 8 Kanälen - DTS - HD, Dolby tur HD, LPCM, DTS, Dolby-AC3, DSD - HDCP - RJ-45: C...
TP-580R ist ein leistungsstarker HDBaseT-Empfänger für 4K 60 Hz (4:2:0) HDMI-, RS-232- und IR-Signale über Twisted Pair. Er verlängert Videosignale bis zu 40 m über CAT-Kupferkabel mit einer Videoa...
TP-580Rxr ist ein HDBaseT Twisted Pair Empfänger für 4K UHD HDMI, bidirektionales RS-232 und IR-Signale mit erhöhter Reichweite. Er hat einen Eingang für das vom Übertrager über CAT-Kupferkabel bis...
TP-580T ist ein HDBaseT Hochleistungs-Übertrager für 4K@60 UHD (4:2:0) und IR-Signale über Twisted Pair. Er wandelt die Eingangssignale in ein HDBaseT Twisted Pair Signal für die Übertragung per CA...
TP-580Txr ist ein HDBaseT Übertrager für 4K UHD HDMI, bidirektionales RS-232 und IR-Signale über Twisted Pair mit erhöhter Reichweite. Er wandelt die Eingangssignale in ein HDBaseT Twisted Pair Sig...