AC-Wallbox Smart 22kW T2 Plug AC MAX S 22Flexible AC-Plattform für unterschiedlichste Ladeanforderungen Immer verbunden über LAN, Wi-Fi und Mobilfunk, Autorisierung mit RFID Karte, Kompaktes Design...
Anschauungsmuster Ladekup.E-Auto 33000E-Auto Ladekupplung als Anschauungsmuster Anschauungsmuster OHNE Funktion 20A 3P+N+PE und 2 Signalkontakten Leitungslänge 20cm Leitung nicht angeschlossen mit ...
Basisteile für alle eFlex Stelen Set 2Das eFlex Set 2 besteht aus Basisteilen, die zur Errichtung aller eFlex Stelen benötigt werden. Für die eFlex Basic Stelen wird lediglich dieses Set benötigt. ...
Befestigungsset f. Ladesäulen 18516Fundament-Befestigungs-Set für Ladesäulen der Typen Basic, Premium (S), Smart (S) (nicht für AMTRON® Edelstahlsäule geeignet) - 4 x Gewindestange M12 x 750mm DIN ...
Blitz+Überspannungsschutz f. Ladesäulen 18622Nachrüstset Blitzstrom- und überspannungsschutz Typ 1/2 für Ladesäulen der Typen Light, Basic, Comfort, Premium und Smart mit den Gehäusegrössen 1300 mm...
Charging Management Controller small-4G KC-M20-E0LE02-20KeContact M20 die zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen. Bis zu 20 Lades...
Deckel mit Beleuchtung eFlex Comfort Top 4Das eFlex Top 4 ist ein Deckel mit Beleuchtung und Dämmerungssensor für die Stele eFlex Comfort. Das eFlex Roof 2 ist in zweifacher Ausführung ergänzend mi...
Design cover weiß f. GREEN EDITION 120623Wallbox Frontabdeckung in weiß mit GREEN EDITION Schriftzug, Farben: Vorderseite RAL 7004, Seitenteile RAL 7016
E-Mobility Hotel Solution small 126795KEBA bietet Hotels, Unternehmen und all jenen, die ihren Kunden eine komfortable Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen wollen, eine einfach zu bedienende und...
EVlink Kit Pro Metal, Kabelhalt. EVA1FWHS12EVlink Pro AC Metal Kit Kabelhalterung als Zubehör für Pro AC Wand- und Boden Kits. Farbe: Alu grau RAL 9022. Abmessungen BxHxT: 160x145x101,5mm, Gewicht:...
EVlink Standfuß Pro Stele für 2 Wallbox. EVA1PBS2Standfuß für 2 EVlink Pro AC Wallboxen. Aluminiumstele in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Grundfläche der Stele zur Bodenbefestigung (mm) 220 x 220....
EVlink Upgrade-Kit Pro Stele EVA1PCS2Upgrade-Kit für Standfuß Pro AC von 1 auf 2 Wallboxen. Aluminium in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Abmessungen BxHxT (mm) 285 x 425 x 3, Gewicht 1 kg.
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2S, TF-B-EV EVB3S22N4FBEVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern und Typ F Schukosteckdose. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, f...
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2S-B-EV EVB3S22N4BEVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeninstall...
EVlink dynamisches Lastman agement für max. 15 HMIBSCEA53D1EDSHMIBSCEA53D1EDS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in ...
EVlink dynamisches Lastman agement für max. 50 HMIBSCEA53D1EDMHMIBSCEA53D1EDM - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 50 Ladestationen in ...
Energy Meter Pulsar Externer Zähler 100000450Mit dem Energy Meter Pulsar kann ein dynamisches Lastmanagement für die Wallbox ABL Pulsar eingerichtet werden, das für eine maximale Ladeleistung unter...
Externe Steuerzentrale für Master/Slave 1V0001PDie externe Steuerzentrale ist speziell für den Einsatz in Gruppenlösungen nach dem Controller-Extender-Prinzip konzipiert. Sie ersetzt die Controller...
Fertigfundament aus Beton für WB Power Stele FF-ST-24-45Fertigfundament aus Beton für Wallbox Power Stele, Abmessungen BxHxT=450x700x240mm, inkl. 1 Leerrohr für Zuleitung, 4 Schlaganker M8 für Befe...
Front Gehäuse 4Y/4B moon silver 18642Die Wallboxen AMTRON® 4You und 4Business lassen sich durch austauschbare Frontcover individuell gestalten. Ob dezent oder bunt es stehen eine Vielzahl von Farbe...
Inbetriebnahme initial Dashboard m.SIM-Card reevConnectSetup-KitMit dem reev Connect Setup-Kit können Sie einfach und schnell die Inbetriebnahme einer Ladegruppe (eine Controller- mit mehreren Exte...
Installationsstele doppelseitig AC MAX Pedestal (D)Die AC Wallbox Delta AC MAX kann mit Hilfe der Installationsstele AC MAX Pedestal komfortabel auf offenen Parkräumen montiert werden. Der robuste ...
Konfigurationskabel 18625MENNEKES Konfigurationskabel für die erweiterte Konfiguration, Diagnose und Software Updates. Anschluss erfolgt über einen USB Typ A Anschluss z.B. an einem Notebook. Kabel...
LED-Poller mit Wallbox 830, 1x22kW, anthr. 613164Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Ausstattungsvariante BASIC. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. S...
LTE-Erweiterung für Wallboxen E3BLTE1Durch die neuen und nachrüstbaren Erweiterungspakete kann die Verbindung zu einem Backend hergestellt werden. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und dem K...
Ladekabel 22kW 32A IP44 7,5m 9773020075-SWALTHER Ladeleitung Mode 3 zum Anschluss eines Elektrofahrzeuges an eine Ladeeinrichtung 5-polig mit zwei Steuerkontakten 3-phasiges Laden Seite 1: Ladestec...