Tolles Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers. Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vo...
Tolles Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers in exklusiver grauer Lackierung passend zu den AMEWI Vollmetallbaggern und Radladern. (22415 / 22416) Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Ba...
Großartiges Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers in exklusiver Petrol Lackierung passend zu unseren Vollmetallbaggern und Radladern. (22500 / 22501) Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW...
Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW-Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen w...
Sehr hochwertiger Scale LKW-Kipper im europäischen Stil (detaillierte Fahrerkabine aus Kunststoff) das Chassis, Achsen, Antriebe, Mulde etc. sind aus hochwertigem Metall hergestellt. Das Modell ist...
Lizenziertes Mercedes-Benz Arocs Fahrzeug mit Kranaufbau und Kippfunktion, das unsere anderen Lizenzmodelle aus der Arocs Kipper Serie (selber Maßstab 1:14) ergänzt und nicht nur durch seine Sonder...
Ursprünglich als kleiner Lastwagen im Jahr 1945 entwickelt und seit 1950 von seinem damaligen Motorenlieferanten Daimler-Benz hergestellt, ist der allradgetriebene Unimog ein unverzichtbares Arbeit...
Bereits 1945 als Klein-Lkw entwickelt und seit 1950 vom damaligen Motorenlieferanten Daimler-Benz hergestellt, wird das allradgetriebene Unimog-„Arbeitstier“ mit enormer Bodenfreiheit dank Portalac...
Exklusiver Lizenz-Lkw aus der Mercedes-Benz Arocs-Serie, der als 6x6 Modell mit hydraulisch betriebener Kippfunktion besticht und dank Scale-Optik im Maßstab 1:14 den Puls von Modellbauern höhersch...
Exklusiver Lizenz-Lkw aus der Mercedes-Benz Arocs-Serie, der als 6x6 Modell mit hydraulisch betriebener Kippfunktion besticht und dank Scale-Optik im Maßstab 1:14 den Puls von Modellbauern höhersch...
Ursprünglich als kleiner Lastwagen im Jahr 1945 entwickelt und seit 1950 von seinem damaligen Motorenlieferanten Daimler-Benz hergestellt, ist der allradgetriebene Unimog ein unverzichtbares Arbeit...
Der Ural B36 ist ein russischer Lkw, erstmals 1941 von UralAZ hergestellt, und bekannt für seine Fähigkeit, unter schwierigen Gelände- und Wetterbedingungen zu operieren. Hauptsächlich für den Tran...
Belastbarer Hochleistungsreifen für den vorwiegenden Einsatz im Gelände. Passend für die original Tamiya-Felgen. Durch die flexible Hohlkammer-Ausführung wird optimale Traktion erreicht. Lieferumfa...
Unsere neue Generation der Rundumkennleuchten ist mit 7 superhellen SMD LEDs versehen und beinhaltet 13 einstellbare Programme, davon sind 6 Rotations- und 7 Stroboskopprogramme enthalten, diese je...
Der 3-Achs Muldenkipper Fliegl Stone Master ist ein präziser und lizensierter Nachbau einer aktuellen Rundmulde (Halfpipe) für den Baustelleneinsatz. Mit der optional erhältlichen Kippmechanik kann...
Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14 Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten...
Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14 Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten...
Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14 Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten...
Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14 Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten...
Bedienstand, Zurüstteil für Muldenkipper. Der Bausatz besteht aus einer gefrästen Hart-PVC Platte (grau), die Einzelteile müssen herausgetrennt, verschliffen, verklebt und lackiert werden. Lieferum...
Passend nur für Mercedes-Benz Arocs 300056352. Ersetzt den im Bausatz enthaltenen Akkuhalter und verlegt diesen ins Fahrerhaus. Das Fahrerhaus bleibt auch nach dem Umbau kippbar. Zur Montage der Ta...
Features: Einstieg für mehr Fun und Speed wartungsarm und zeichnen sich durch super hohe Drehzahlen und Drehmoment aus mit Leichtlaufsinterlager für eine lange Lebensdauer serienmäßig mit Motorkabe...
Der Auflieger Goldhofer BAU STN-L3 mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ entspricht seinem Vorbild bis ins letzte Detail und demonstriert den hohen Anspruch, den CARSON-MODEL SPORT an seine Produkte...
Geben Sie Ihrem Truck den letzten Schliff mit dem CARSON Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist im Maßstab 1:14 und kann universell an alle Modelle und Auflieger angebaut werden. Er wird als Bausatz au...
Sichern Sie Ihre Baustelle oder Parcours mit den leuchtroten Pylonen vorschriftsmäßig ab. Ideal auch für Geschicklichkeitsfahren z.B. Rangierübungen. Passend zu Modellen im Maßstab 1:14 und anderen...
Einen Holztransporter im Handumdrehen zum Baustofftransporter umgerüstet. Die Basis dieses Plateauaufbaus bildet ein Stahlrahmen mit integriertem Hilfsrahmen zur Montage auf dem TAMIYA Volvo FH16 F...
Einen Holztransporter im Handumdrehen zum Baustofftransporter umgerüstet. Die Basis dieses Plateauaufbaus bildet ein Stahlrahmen mit integriertem Hilfsrahmen zur Montage auf dem TAMIYA Volvo FH16 F...