Mit dieser Metallschutzbox haben Sie einen optimalen Schutz für die Wildkamera 12 MP - 861205. Kein unbefugter Zugang mehr zu den Daten und Einstellmöglichkeiten sowie Schutz vor Schlägen, Verbiss ...
4G/LTE Funk Wild-Kamera mit PIR Bewegungssensor, 2 black LED's mit 940nm, 18 Mio.-Pixel (3 MP CMOS Sensor), 720P Videos, 1,44'' TFT Bildschirm, lassen Sie die Fotos dann auf Ihr Handy per 4G/LTE od...
Wildkamera mit absolut unsichtbaren 940nm BLACK-LEDs, bis 16 Mega-Pixel interpoliert mit 2" TFT Bildschirm. Anbringung einfach an der Kirrung oder am Wechsel. Tätigt 24 Stunden rund um die Uhr Bild...
Features: 4K Video Wildkamera WiFi Funktion per App (Victor Cam) - einfach die Bilder auf das Smartphone downloaden ohne lästiges Klettern oder SD Kartentausch 940 nm BLACK-LED’s (40 St.) - Bei Tag...
Full HD Wildkamera, 940 nm BLACK-LED’s absolut unsichtbar, 16 Mega-Pixel (auch 8 MP, 5 MP, 3 MP oder 1MP einstellbar) mit 2,31'' TFT Bildschirm, einfach an der Kirrung oder am Wechsel anbringen. 24...
4G/LTE Funk Wild-Kamera mit PIR Bewegungssensor, unsichtbare LED's, 30 Mio.-Pixel (14 MP CMOS Sensor), 1080P FHD Videos, 3'' TFT Bildschirm. Lassen Sie die Fotos auf Ihr Handy per 4G/LTE als email ...
Mini Full HD Wildkamera, 940nm BLACK-LED’s absolut unsichtbar, 20 Mega-Pixel (auch 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 1 MP einstellbar) mit 1,77'' TFT Bildschirm, einfach an der Kirrung oder am Wechsel anbri...
Features: Wetterfestes Gehäuse nach IP54 Fotos mit bis zu 20 Megapixel Auflösung bei 8MP CMOS Sensor Videos bis zu 4K Ultra HD-Auflösung Gute Aufnahmeeigenschaften auch bei Nacht durch 940 nm BLACK...
4G LTE Cloud Echtzeit Wildkamera mit Cloud-Service, eingebautem Mikrofon und Lautsprecher. Features: Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher PIR Sensibilität: einstellbar Cloud Service Handy-Fernsteu...
Exzellente Tag- und Nachtaufnahmen zur Jagdrevier-Überwachung und für den Objektschutz Die Braun Scouting Cam Black1300 liefert dank 13 MP CMOS Bildsensor Videos in Full-HD und sogar 4K-Auflösung, ...
Moderne Wildkamera mit WiFi und 8 Megapixel Die Braun Scouting Cam Black800 WiFi liefert exzellente Bild- und Videoaufnahmen bei Tag/Nacht. Mit der kostenlosen App und WiFi kann direkt mit dem Smar...
Jagdrevier-Überwachung und Objektschutz mit WiFi bei Tag und Nacht Die BRAUN Scouting Cam Black1300 WiFi liefert dank 13 MP CMOS Bildsensor Videos in Full-HD und sogar 4K-Auflösung sowie Bilder mit...
Das Vogelfutterhaus mit Kamera und Solardach Mit der „Bird Cam 130 Solar“ von BRAUN Photo Technik lassen sich Fotos und Videos von Vögeln und anderen Tieren aufnehmen, ohne sie zu stören. Sanft lan...
Naturbeobachtung mit Solarstrom und WiFi Die neue Braun Scouting Cam Black400 WiFi Solar liefert scharfe Aufnahmen zur verlässlichen Jagdrevier-Überwachung und den Objektschutz +++ 4MP CMOS Bildsen...
Mini-Wildkamera mit 8 Megapixel Bildsensor für scharfe Tag- und Nachtaufnahmen Die Braun Scouting Cam Black800 Mini mit geringen Abmessungen und Gewicht dokumentiert spektakuläre Bild- und Videoauf...
Der heimliche Beobachter für Tag und Nacht Die Braun Scouting Cam Black820 liefert scharfe Tag- und Nachtaufnahmen zur Jagdrevier-Überwachung und für den Objektschutz sogar in 4K-Auflösung +++ zwei...
Die Braun Scouting Cam Black200 WiFi Mini mit geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht für die verlässliche Jagdrevier- und Objektüberwachung. Scouting Cams dienen zur unbemerkten Beobachtung und...
Naturbeobachtung mit zwei WiFi-Frequenzen Die smarte Braun Scouting Cam Black400 Dual WiFi liefert scharfe Aufnahmen für zuverlässige Jagdrevier-Überwachung und Objektschutz. Ob als Fotofalle im Ja...
Zuverlässiger Scout mit 5MP CMOS-Sensor ermöglicht 4K Videoaufnahmen Die Braun Scouting Cam Black500 4K eignet sich perfekt für die sichere Jagdrevier- und Objektüberwachung. Mit Hilfe von Wildkame...
Der heimliche Beobachter für Tag und Nacht Die BRAUN Scouting Cam Black800 5K liefert scharfe Aufnahmen zur Jagdrevier-Überwachung in 5K-Auflösung und ermöglicht Slow-Motion-Aufnahmen. Nicht nur Fö...
Die Wildkamera Core übzeugt mit einem extrem robuste Gehäuse das Hitze, Kälte, Nässe und sogar Tierkrallen aushält. Eine schnelle Auslösegeschwindigkeit von 0.3 Sekunden und eine Recovery-Rate von ...
Die Wildkamera Core DS verfügt über je einen Sensor für Tag und Nacht. Darüber hinaus übzeugt sie mit einem extrem robuste Gehäuse das Hitze, Kälte, Nässe und sogar Tierkrallen aushält. Eine schnel...
Beobachten Sie Vögel und andere Tiere in Ihrem Garten, ohne sie zu stören. Die BirdyCam ist ein Vogelfutterhaus mit Kamera mit automatischer Bewegungserkennung. Ausgestattet mit einem hochempfindli...
Sie bekommen des Öfteren Besuch im Garten und es sind nicht Ihre Freunde, die sich wieder einmal selber zum Grillen eingeladen haben? Sie wollen wissen, wer Ihnen in der Nacht die Gemüsebeete neu u...
MINOX präsentiert die Wild- und Überwachungskamera MINOX DTC 395, die durch ihre intuitive Handhabung einfach und schnell zu bedienen ist. Diskret, intelligent und leistungsfähig wird die DTC 395 z...
Leistungsstark zu jeder Tages- und Nachtzeit Ob als Fotoaufnahme oder im Videoformat: Mit dieser wasserdichten, gut getarnten und gerade mal 186 g leichten Wildkamera mit Bewgungsmelder kann das ti...
Hochwertige Wildkamera mit 32 Mega-Pixeln, PIR-Bewegungsmelder und unsichtbarer IR Beleuchtung. Die Kamera eignet sich ideal zur Beobachtung von Tieren oder zur Überwachung von Grundstücken, Objekt...
Speziell für Jäger entwickelt Die Renkforce Wildkamera ist ein leistungsstarkes, speziell für Jäger entwickeltes Tool, das die Suche nach Wildtieren oder deren Zählung erleichtert. Die Kamera erfas...
Grüne Power für die Wildkamera Zählung von Wildtieren, Geländeüberwachung oder Naturbeobachtung: Eine Outdoorkamera kann rund um die Uhr tolle Bilder aus Wald und Flur liefern - vorrausgesetzt der ...
Akku 12Ah im kleinen Koffer zur Reviermanager Wildkamera Features: Blei-Gel Akku Kapazität 12Ah abgesichert mit 2A KFZ Sicherung am Akku reicht für ca. 4000 Fotos Hinweise: für Temperaturbereich -1...
Die neue 4G/3G/2G Wildkamera und die benutzerfreundliche Reviermanager App ermöglichen Tag und Nacht aktuelle Bilder am Smartphone oder PC und dies ohne komplizierte Anmeldungen. Features: SIM Kart...
Wurfantenne für R200 Wildkamera Features: Anschluss: SMA Stecker Kabel: RG174 Länge 2,9m Lieferumfang: Wurfantenne inkl. Kabel mit SMA Stecker, Wand Halterung, 2 Schrauben Hinweise: Umgebungstemper...
Ihr Link zur Zukunft Der CELL-LINK bringt das Jagen zum nächsten Level, indem er aus der normalen Wildakmera, eine mit Fotoübertragung verwandelt. Mit Hilfe der Cell-Link kann die Kamera über die S...
Erleben Sie herausragende Vernetzung mit der Spypoint Flex E-36. Überall in Europa sorgt die optimale Abstimmung von Antenne und Modem dafür, dass Sie immer das beste Netz zur Verfügung haben. Die ...
Erleben Sie herausragende Vernetzung mit der Spypoint Flex E-36. Überall in Europa sorgt die optimale Abstimmung von Antenne und Modem dafür, dass Sie immer das beste Netz zur Verfügung haben. Die ...
Mit der FLEX-M macht es SPYPOINT noch einfacher in die mobile Revierüberwachung einzusteigen. 28 Megapixel sorgen für detailreiche Aufnahmen (Fotos und Videos), die dank der kostenlosen SPYPOINT-Ap...
Mit der FLEX-M macht es SPYPOINT noch einfacher in die mobile Revierüberwachung einzusteigen. 28 Megapixel sorgen für detailreiche Aufnahmen (Fotos und Videos), die dank der kostenlosen SPYPOINT-Ap...
Die SPYPOINT FLEX-PLUS geht einen neuen Weg im Bereich der Stromversorgung. Mit der Möglichkeit bis zu zwei LIT-22 Akkus oder bis zu 16 AA-Batterien erreicht die Kamera noch längere Laufzeiten. 36 ...
Die Wildkamera Flex-S verfügt über eine interne wiederaufladbare Lithium-Batterie und ein integriertes Solarpanel. Durch die lange Laufzeit, ohne dass die Kamera ständig aufgeladen werden muss, ist...
Das Spypoint Force Pro-S ist die Weiterentwicklung von Force-Pro, indem ein Solarpanel hinzufügt wurde, das zum Laden einer internen Lithiumbatterie (3,7V, 4400 mAh) verwendet wird, um die Kamera w...
Die LINK-MICRO-S ist eine Wildkamera mit integriertem Solarpanel, um die effizienteste Power-Solution-Technologie im bereits platzsparenden LINK-MICRO-Design zu liefern. Features: Auslösergeschwind...
Durch die Baumschraube, finden Sie noch einfacher den perfekten Winkel für Ihre Aufnahmen. Dank der Schraube ist Ihre Kamera um 360° drehbar und kann bis zu 90° geneigt werden. So können Sie Ihre K...
Haben Sie schon ein Vogelhaus mit Kamera im Garten? Wer die Natur, besonders aber Vögel liebt, für den sind Vogelhäuser genau das Richtige. Mit der TX-165 Full HD Birdcam bieten Sie Ihren Gartenvög...
Bleiben Sie verbunden und sicher mit der 4G Wildcam + Solarpanel. Dieses innovative Überwachungssystem kombiniert die Bequemlichkeit einer 4G LTE-Mobilfunkverbindung mit der Flexibilität eines wied...
Externe Antenne für besseren Empfang. Nutzen Sie die Vorteile eines verbesserten Signals, indem Sie die Antenne mit Ihrer Überwachungskamera von VOSKER kombinieren. Die Antenne ist ideal für Gebiet...