Diese Anschlussdose von Delock können Sie als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeu...
Diese Halterung von Delock können Sie z. B. zum Einbau in Gehäuse oder Geräte verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeigne...
Diese Anschlussdose von Delock können Sie als Netzwerkdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeu...
Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version. Features: Kompatibel mit den Keystone Modulen DN-93612 (971787)
Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version. Features: Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in ...
Schnelle Installation und hohe Funktionalität für jeden Schaltschrank Hutschienen Adapter für 1x Keystone Modul, IP20, inkl. Beschriftungsfeld und Staubschutz Features: Schutzart IP 20 Integrierte ...
Der 483 mm (19“)-Hutschienenträger bietet die Aufnahme von DIN-Schienengeräten auf einer verbauten Hutschiene mit 390 mm Breite. Sie ist tiefenvariabel und kann bei Bedarf auch zur horizontalen Ger...
Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrecht...
Die DIGITUS® Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen sind perfekt dazu geeignet Ihre Datenanschlussdosen zu erweitern. Features: Aufputzrahmen zur Erweiterung von Datenanschlussdosen Für Frontplatten ...
Die DIGITUS® Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen sind perfekt dazu geeignet Ihre Datenanschlussdosen zu erweitern. Features: Kompatibel zu DIGITUS Netzwerkdosen, Keystone Leerdosen 80x80mm Französ...
Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrecht...
Die DIGITUS® Snap-In Adapter für Patch Panel bieten Ihnen die einfachste Lösung um leere Felder Ihres Patch Panels zu erweitern oder abzudecken. Die LC Keystone Rahmen haben einen jeweils für LC pa...
Die DIGITUS® Anschlussdose ist passend für die Installation des DIGITUS® Keystone Modules "DN-93617". Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Der Schrägauslass zur Verbindung de...
Geeignet für die Installation von Desktop Patchpanel auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen. Features: Einfache Montage von Patchpanel in Verteilerkästen Erfüllt ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 501...
Die DIGITUS® IP44 Datenanschlussdose für Keystone Module überzeugt durch einfache Installation mittels Schraubbefestigung und senkrechtem Auslass für die Datenleitung. Die Keystone Modul Anschlüsse...
Die DIGITUS® Aufputzdose dient zum Aufbau von Konsoliedierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken sowie in Unterflursystemen. Die Installation der Kabel erfolgt auf einer Seite über eine L...
Die DIGITUS® Aufputzdose dient zum Aufbau von Konsoliedierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken sowie in Unterflursystemen. Die Installation der Kabel erfolgt auf einer Seite über eine L...
Der Einsatz wird zur Montage von 2 Keystone Modulen in der Datenanschlussdose DN-93844-OD benötigt. Features: 2-Port Einsatz für Datenanschulssdose für Keystone Module Hinweise: Zubehör für Datenan...
Die DIGITUS® Multimedia Datendose für Multimedia Keystone Module, 50x50 mm Zentralplatte, 80x80 mm Rahmen, 1x Blindplate. Die DIGITUS® Multimedia Datendose ist für den Einbau folgender Module geeig...
Die DIGITUS® Anschlussdose ist passend für die Installation des DIGITUS® Keystone Modules "DN-93617". Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Der Schrägauslass zur Verbindung de...
Vorteile: · in flacher Montagedose einsetzbar · optimaler Anschluss im UP-Bereich · Hände frei beim Anlegen der Adern · unabhängig vom Kabelverlauf · farbliche Zuordnung der Adernpaare · flexibel d...
Features: Class EA (500 MHz) 10 GigaBit nach ISO/IEC 11801 40° Auslass, LSA Klemmen Beschriftungsschild mit Klarabdeckung Vollgeschirmtes Aluminium Druckgussgehäuse Designfähig, kompatibel zu all...
Zur Aufnahme von zwei Snap In Modulen 25mmx50mmKunststoffblende weiß, ca. 86mm x 86mm, mit 2 Befestigungsschrauben Geeignet für internationalen Kabelkanalstandard nach GB-Typ; Der Befestigungsabsta...
Einbaudose DE mit Abdeckrahmen zur Aufnahme eines Keystonemoduls nach deutschem System Zur Aufnahme eines Keystone ModulsKunststoffblende weiß, ca. 81mm x 81mm, mit Schraubbefestigung und Spreizk...
Diese Datendose von LogiLink ist aus robustem Metalldruckguss gefertigt und in 9003 lackiert. CAT6 entspricht der Performance Specification ISO/IEC 11801 CLASS E. Die Datendose eigenet sich besonde...
Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Montagehalter für den montagefreundlichen und Platz sparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden....
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von ob...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Features: Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX- und LWL-Modulen Einbauform: Modul Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von ob...
Anschlusseinheit unbestückt zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, für ein Einzelmodule in Modul-Bauform, Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 45° nach u...
Features: Anschlusseinheit unbestückt zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 für ein Einzelmodul in Keystonebauform Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 4...
Features: Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einer E-DAT modul RJ45 Kupplung Steckrichtung 45°...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem C6, Amodul 180° RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° vo...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem C6, Amodul 270° RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° vo...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Net...
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Besch...
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Besch...
Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Besch...