Praktischer Scheibenreiniger für zu Hause mit den Sie auch zwischendurch schnell und sauber jegliche Scheiben von Schmutz befreien können. Zusätzlich kann dieser Scheibenreiniger noch ausgezogen we...
Diese Garage schütz vor Hagel und Schnee. Sie wird einfach auf Ihr Fahrzeug aufgezogen. Die Oberseiten dieser Schutzpelerine im Bereich Motorhaube, Dach und Kofferraum sind mit 4 mm dickem, hartgep...
Dieses Premium Trockentuch ist ideal zum Reinigen, Polieren, Trocknen und Waschen sowie zum Entfernen von Wachs und Versiegelung. Die besonders dichte lackschonende Faserstruktur ist perfekt für di...
Die Poliermaschine bringt Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Mit festem D-Griff. Features: Eingangsleistung: 1200 W Leerlaufdrehzahl: Ca. 500 - 3300 U / min K...
Die Profi-Poliermaschine von APA bringt Ihren Lack wieder zum Glänzen. Die Geschwindigkeit ist in 6 Stufen einstellbar. Für ein komfortables Arbeiten lässt sich der D-Griff verstellen. Features: Ge...
Mit unserem "do-it-yourself" Autositz Brandloch Reparaturset reparieren Sie Schäden in Sitzoberflächen, gepolsterten Seitenverkleidungen oder im Teppichboden. Nachdem die Beschädigung unterlegt und...
Unser "do-it-yourself" Armaturenbrett Reparaturset behebt Montagelöcher, Kunststoffkratzer und andere Beschädigungen im Armaturenbrett, auf dem Handschuhfach, der Mittelkonsole und/oder in Seitenve...
Mit unserem "do-it-yourself" Stoßstangen Reparaturset beheben Sie Risse, Kratzer, Abschürfungen und kleinere Löcher in der Kunststofffläche. Ähnlich einer Lackreparatur bei Dellen, wird die beschäd...
Bei häufig genutzten Fahrzeugen kennt man das Problem: Leder- und Kunstledersitze bzw. Flächen nutzen sich mit der Zeit ab und verfärben sich. Besonders bei hellen Farbtönen in Beige oder Weiss kom...
Bei häufig genutzten Fahrzeugen kennt man das Problem: Leder- und Kunstledersitze bzw. Flächen nutzen sich mit der Zeit ab und verfärben sich. Besonders bei hellen Farbtönen in Beige oder Weiss kom...
Besonders bei älteren Fahrzeugen kennt man das Problem: unlackierte Kunststoffteile wie z.B. Stoßstangen, Heckschürzen, Rückspiegel, Cabrioverdecke und Türgriffe uvm. bleichen schon nach wenigen Ja...
Besonders bei älteren Fahrzeugen kennt man das Problem: unlackierte Kunststoffteile wie z.B. Stoßstangen, Heckschürzen, Rückspiegel, Cabrioverdecke und Türgriffe uvm. bleichen schon nach wenigen Ja...
Einfache Anwendung des Windschutzscheiben-Reparatur Sets: kleine Steinschlag-Schäden im Verbund-Glas können dank des Spezial-Harzes unkompliziert im Do-it-Yourself-Verfahren ausbessert werden, so v...
Das ATG® 4in1 Lederset wurde entwickelt, um Leder jeder Art aufzufrischen und zu reparieren. Das Set ist in allen Bereichen einsetzbar. Es können alle Arten von Lederwaren wie Schuhe, Jacken, Autoi...
Top Qualität – wasserfest und lange haltbar Ihr Auto-Ledersitz hat Risse, Schnitte oder Abschürfungen? Sie sind leidenschaftlicher Autoliebhaber und möchten Ihr KFZ selbst reparieren oder sich die ...
Das Automobildesign hat sich im Lauf der Jahre deutlich verändert. Schlankere Formen und flacher angestellte Windschutzscheiben sorgen für geringeren Luftwiderstand und sparen somit Kraftstoff. Unt...
Das Automobildesign hat sich im Lauf der Jahre deutlich verändert. Schlankere Formen und flacher angestellte Windschutzscheiben sorgen für geringeren Luftwiderstand und sparen somit Kraftstoff. Unt...
Während der Fahrt ist Ihr Fahrzeug ständig Insekten, Teer und anderem Straßenschmutz ausgesetzt, der es unansehnlich macht und schwierig zu entfernen ist. Die spezielle Formel von Armor All® Insekt...
Armor All Armaturenbrett-Pflegetücher glänzend nutzen die Tiefenpfleger-Technologie von Armor All zur Verlangsamung der natürlichen Abnutzung von Armaturenbrett und Zierleisten. Für Kunststoff und ...
Die Reinigung von den Elementen ausgesetzten Autoscheiben ist häufig besonders problematisch. Straßenschmutz enthält Fette, Salze Dieselablagerungen sowie Insekten, die zu Verschmierung führen und ...
Einfach die Startwunder Power-Verlängerung auf den Sprühkopf der Dose aufsetzen und schwer zugängliche Stellen erreichen. Auch kann man damit punktgenau sprühen.
Das kompakte Gerät sichertdurch sein geringes Gericht angenehmes Arbeiten. Das mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung ermöglich zusätzliche Griffpositionen und Getri...
TEXTILE CLEAN PRO ist der Polsterreiniger mit Sofortwirkung. Der Schaumreiniger entfernt auch hartnäckigen Schmutz von Stoff- und Lederbezügen, Polstern, Teppichen und Türverkleidungen. Er beseitig...
GLASS CLEAN PRO ist der Aktiv-Schaum für alle Glas- und Kunststoffoberflächen. Der Reinigungsschaum ist hochwirksam und läuft auch an Oberflächen nicht ab. Er entfernt schnell und streifenfrei Schm...
CRC Braklube Plus Pro vereint die hohe Qualität von CRC Braklube Pro mit einem innovativen Dosiersystem, mit dem Sie den Premium-Bremsenschmierstoff ohne Verschwendung einfach und präzise auftragen...
Evapo-Rust® ist ein ungiftiger Rostentferner für eine schnelle und effektive Restaurierung. Die preisgekrönte Formel wurde speziell für die Rostentfernung ohne Schrubben oder Schleifen entwickelt. ...
Evapo-Rust® ist ein ungiftiger Rostentferner für eine schnelle und effektive Restaurierung. Die preisgekrönte Formel wurde speziell für die Rostentfernung ohne Schrubben oder Schleifen entwickelt. ...
PUMP SPRAY BOTTLE ist die hochwertige Pumpsprühflache zur Verarbeitung von CRC-Literware. Die PUMP SPRAY BOTTLE hat höchste Qualtität und Materialverträglichkeit und ist besonders komfortabel in de...
RUST SEAL ist die ideale Vorbehandlung vor dem Lackieren von rostigem Metall. Es stoppt den Korrosionsprozess, indem es eine schützende schwarze Barriere bildet, die den Rost gegen Feuchtigkeit iso...
Für die besonders schonende Reinigung von Wohnwagen, Wohnmobil, Auto, Bus, LKW und Boot. Der Mopp kann nass oder trocken verwendet werden, ist abnehmbar und waschbar. Durch eine Länge der Teleskops...
Dewalt DWP849X-QS Polierer 180mm Features: Produktstärken:Variabler Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl ermöglichen eine auf die Anwendung individuell angepasste Drehzahlkontrolle Austauschbare L...
Mit dem großen 21mm XXL-Polier-Hub können höhere Polierleistungen erzielt werden. Große Flächen sind schnell bearbeitet. Die Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lack...
Nur 2.2 kg Gewicht, ein kompaktes Gehäuse und 9 mm Polierhub für eine komfortable Politur. Für eine ausgeprägte Farbtiefe und intensiven Glanz. Die Dual-Action-Technik mit seinen exzentrischen Bewe...
Mittelharter Klett-Polierschwamm für Polituren und das Entfernen von Kratzern. Das wiederverwendbare Polierpad ist leicht mit 30°C warmen Wasser zu reinigen. Features: Für Polierteller mit Klett Le...