Die integrierte 100 Watt RMS Endstufe und der eingebaute 10-Zoll Subwoofer liefern grandiose Basspower für Ihr Audiosystem. Ist der GP1000 unter dem Sitz erst installiert, kann er mit der Fernbedie...
Mit gerade einmal 28,5 x 21 cm ist der preiswerte GP600 der kompakteste Aktiv-Subwoofer im CRUNCH Sortiment. Wo andere aktive Untersitzsubs aufgrund ihrer Größe häufig keinen Platz finden, ist der ...
Der GP810 liefert leistungsstarke Bässe und kann dank seiner flachen und kompakten Bauform sehr leicht im Auto untergebracht werden. Features: 300 W Musikleistung
Der kräftige 20 cm (8“) Tieftöner des CRUNCH GTi800A schöpft dank eines vollwertigen 200 Watt RMS leistenden Class A/B Verstärkers aus den Vollen und sorgt für dynamische und tiefe Bässe. Der seitl...
Mit der GTO Serie beweist CRUNCH eindrucksvoll, dass leistungsstarke Basskisten mit toller Optik nicht unerschwinglich sein müssen. Bei dem raffiniert konstruierten Boxenprinzip mit dreieckigen Fro...
Die TITAN TD/TS Modelle mit 20, 25 und 30 cm großen Woofern und Bassreflex-Gehäusen, sind als Single- und Dual-Version erhältlich und komplett aus MDF gefertigt. Eine höhere Stabilität wurde durch ...
Die dualen Bassreflex-Modelle der TITAN TD Serie sind auch als leistungsstarke Aktiv-Subwoofer-Systeme erhältlich. Die stabilen Gehäuse mit Innenraum-Verstrebungen liefern mit dem integrierten und ...
Die TITAN TD/TS Modelle mit 20, 25 und 30 cm großen Woofern und Bassreflex-Gehäusen, sind als Single- und Dual-Version erhältlich und komplett aus MDF gefertigt. Eine höhere Stabilität wurde durch ...
Kompakte Abmessungen Dank der kompakten Abmessungen lässt sich der JVC CW-DRA8 einfach und unkompliziert an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel unter dem Sitz oder im Kofferraum, verbauen. Alud...
Powered Active Subwoofer (30 cm) mit integriertem Verstärker der Klasse D (1.300 W) mit Schwingspule. Features: Maximale Belastbarkeit: 1300 Watt 30 cm Subwoofer mit integriertem Verstärker
Platzsparender Active Subwoofer mit eingebautem Verstärker der Klasse-D mit DIGITALER BASSSTEUERUNG für TIEFE und DYNAMISCH gesteuerte Bässe. Dank geringem Platzaufwand mühelos einzubauen. (250 W) ...
Ultra kleines Format, aber kraftvoller Bass! Einfach anzuschließen und unter Fahrer- oder Beifahrersitz montierbar. Druckvoller Sound aus nur 4,5 Liter Komplettvolumen. Verantwortlich dafür ist der...