Analoger Dämmerungsschalter für Verteilerkasten, Breite 17.5mm, externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), fixe Ein- und Ausschaltverzögerung, zur Vermeidung von F...
Digitale Dämmerungsschalter mit integrierter Wochenschaltuhr für Verteilerkasten, Breite 35,8mm, Externer Aufbau-Lichtsensor mit 1,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang (IP55), Unterschiedliche Lux-We...
Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis...
Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ...
Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 1 Kanal, Wochenprogramm, Separater Einbau-Lichtsensor (IP 66) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externer...
Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externe...
Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Separater Einbau-Lichtsensor (IP 66) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externe...
Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr, 1 Kanal, Wochenprogramm, Separater Aufbau-Lichtsensor (IP 55) im Lieferumfang, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit externer...
Analoger Dämmerungsschalter, externer Aufbau-Lichtsensor im Lieferumfang, einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, DuoFix-Federsteckklemmen, Erweiterter H...
Analoger Dämmerungsschalter, externer Einbau-Lichtsensor im Lieferumfang, einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, DuoFix-Federsteckklemmen, Erweiterter H...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei...
Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Passende Beschriftungssoftware unter: BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Beschriftungs...
Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Passende Beschriftungssoftware unter: BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Beschriftungs...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei...
Dämmerungsschalter DS-A Serie 8812 230 V AC, 50/60 Hz, ± 10%, Max. Last 100 VA bei TU = -20°C bis + 35°C, Laststrom max 430 mA, Einschaltschwelle ca. 5 - 15 Lux, Ausschaltschwelle ca. 30 - 40 Lux, ...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei...
Lichtsensor, IP 54, angepasst an die Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91, bestehend aus Sensor + Metallhalter Breite: 53 mm, Ausführung: Lichtsensor, Höhe: 77 mm, Tiefe: 32,3 mm
10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, zur helligkeitsabhängigen Steuerung, Reiheneinbaugerät mit Klarsichtabdeckung und Schnellbefestigung, Breite 3 TE (3 TE), bis zu 3 digitale Helligkeits...
Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkr...
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 2 Schließer 16 A, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom: 120 A für 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, Lampenlasten: Glüh- und H...
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Ene...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LE...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler + 1 Schließer 12 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparla...
Dämmerungsschalter + Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiespar...
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 1 Schließer für 12 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2760 VA, AC15 600 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 350 W...
Dämmerungsschalter für Außenmontage, IP 54, 2 Schließer für 16 A, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 3700 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Geräte dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie können im Verteiler installiert un...
Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Geräte dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie können im Verteiler installiert un...
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Schließer potentialfrei 16 A/250 V AC, mit LED, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Ene...
Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65. Außentemperaturfühler zum Anschluss an den Universal Temperatursensor TE001. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Temperatursensor
Temperaturfühler mit fester Einstellung 10 Ohm. Fühler mit fester Einstellung zum Anschluss an den Temperatursensor TE001. Ausführung: Raumfühler, mit Zuleitung: false
Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage. Kompakter Dämmerungsschalter im Aufputzgehäuse. Über eine Photozelle wird die Beleuchtungsstärke gemessen. In Abhängigkeit vom eingestellten Wert sch...
Adapterplatte für LUNA star Geräte passend für verschiedene Fabrikate. Farbe: weiß, Breite: 85 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Höhe: 120 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: s...
Dämmerungsschalter für Wand- und Mastmontage besonders geeignet für die Steuerung von Strassenbeleuchtungen. Die Verzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autos...
Dämmerungsschalter mit Fernfühler eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung usw.. Steuergerät für Montage auf Tragschie...
Ersatz-Lichtfühler für DÄ-F 56519, Fühler mit 2x1,5 mm² bis auf maximal 50 m verlängerbar, enge Parallelführung mit Netzleitungen ist zu vermeiden, ggf. abgeschirmte Leitung verwenden Ausführung: L...