Kabelbinder-Tasche für alle gängigen Kabelbinder, aus strapazierfähigem, doppelt-gepolstertem Stoff vernäht, mit Gummizughalterung und Gürtelschlaufenfunktion. Der Gummizug sorgt dafür, dass bei En...
Detektierbare Kabelbinder 2,5x100 mm, Kabelbaum 2 – 24 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erken...
Detektierbare Kabelbinder 3,5x140 mm, Kabelbaum 3 – 36 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erken...
Detektierbare Kabelbinder 4,5x200 mm, Kabelbaum 3 – 51 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erken...
Detektierbare Kabelbinder 4,5x280 mm, Kabelbaum 5 – 76 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erken...
Detektierbare Kabelbinder 4,5x380 mm, Kabelbaum 5 – 110 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erke...
Detektierbare Kabelbinder 7,5x360 mm, Kabelbaum 5 – 101 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erke...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x150 mm, max. Kabelbaum-ø 45 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisc...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x225 mm, max. Kabelbaum-ø 70 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisc...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x300 mm, max. Kabelbaum-ø 95 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisc...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x360 mm, max. Kabelbaum-ø 105 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetis...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x450 mm, max. Kabelbaum-ø 140 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetis...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 7,0x610 mm, max. Kabelbaum-ø 190 mm, Mindestzugfestigkeit 445N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetis...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x200 mm, max. Kabelbaum-ø 50 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetis...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x360 mm, max. Kabelbaum-ø 100 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagneti...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x450 mm, max. Kabelbaum-ø 135 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagneti...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x610 mm, max. Kabelbaum-ø 185 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagneti...
Kabelbinder aus Edelstahl in Leiterform, BxL 12,0x750 mm, max. Kabelbaum-ø 230 mm, Mindestzugfestigkeit 890N, mit sicherem Verschluss über Lochraster. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagneti...
Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,...
Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnellesÖffnen des Binders, geeignet für bis zu 10. 000 Öffnungen ...
Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnellesÖffnen des Binders, geeignet für bis zu 10. 000 Öffnungen ...
Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnellesÖffnen des Binders, geeignet für bis zu 10. 000 Öffnungen ...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß...
Dreiteilige Systemlösung aus robustem Polyacetal (POM). Endlosband, Abstandhalter und Verschlussköpfe mit rostfreien Stahlzungen sind verfügbar. Sehr sichere Befestigung. Gute Alterungs- und UV-Bes...
Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6. 6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7, 5x360 mm Bündeldurchmesser bis 100 mm, Mindestzugfestigkei...
Wiederöffnungs-Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2 Zulassung nach EN 50 146 halogenfrei Farbe: natur Ausführung: innenverzahnt, Haloge...
Wiederöffnungs-Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2 Zulassung nach EN 50 146 halogenfrei Farbe: natur Ausführung: innenverzahnt, Haloge...
Wiederöffnungs-Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2, Zulassung nach EN 50 146 halogenfrei Farbe: natur Ausführung: innenverzahnt, Halog...
Wiederöffnungs-Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2, Zulassung nach EN 50 146 halogenfreiFarbe: schwarz Ausführung: innenverzahnt, Halo...
Wiederöffnungs-Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2, Zulassung nach EN 50 146 halogenfreiFarbe: schwarz Ausführung: innenverzahnt, Halo...
Wiederöffnungs-Kabelbinder aus Polyamid 6.6 Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis +85° C Flammwidrigkeit: UL 94 V2, Zulassung nach EN 50 146 halogenfrei Farbe: schwarz Ausführung: innenverzahnt, Hal...