Erdungsklemme nach VG 96953-06, zum Anschluss von Erdungsleitungen an Rohrleitungen. Ausführung groß mit Spindel und Flügelschraube M8. Geeignet für: Rohrleitung, Oberflächenschutz: galvanisch/elek...
Erdungsklemme nach VG 96953-06, zum Anschluss von Erdungsleitungen an Rohrleitungen. Ausführung klein mit Spindel und Flügelschraube M8. Geeignet für: Rohrleitung, Oberflächenschutz: galvanisch/ele...
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Tiefenerder Ø20-30 mm, mit vier Schrauben M10. Oberfl...
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, auch für ungeschnittene Erdleitungen. Oberfläc...
Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Flachleitern am Tiefenerder. Ausführung einseitig mit Schraube M10. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Bauform: Anschlussschelle, Werkstoff: S...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkz...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkz...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkz...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkz...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkz...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkz...
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Tiefenerder Ø20-30 mm, mit vier Schrauben M8. Oberflä...
• System ST, BP, OMEX und LightEarth • auf Rundleiter Rd 8-10 • inkl. Verbinder Typ 5001 DIN Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich Rundleiter: 8...10 mm, Durchmesser Erde...
• System ST, BP, OMEX und LightEarth • auf Rundleiter Rd 8-10 • inkl. Verbinder Typ 5001 DIN Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich Rundleiter: 8...10 mm, Durchmesser Erde...
• für Staberder Ø 20 bzw. Leitungen 95 mm² • für Rundleiteranschlüsse Rd 7-12,5 mit Sechskantschrauben M10 x 25 Werkstoff: Messing, Klemmbereich Rundleiter: -...- mm, Durchmesser Erderanschluss: 20 mm
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40 • mit Zwischenplatte • montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10 Oberflächenschutz: feuerverzin...
• passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40 • mit Zwischenplatte • montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10 Oberflächenschutz: feuerverzin...
• zur Verwendung z. B. bei Badewannen oder Brausetassen • Anschlussmöglichkeit: Leitungen bis 16 mm² • Klemmkörper mit Anschlussgewinde M6, 1 Sechskantmutter M6, 1 Fächerscheibe und 1 Zylinderschra...
• Leitungsführung längs und quer möglich • mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm • mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 Geeignet für: Rundleiter, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anschlussquerschnitt: -...- mm²
Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm na...
Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm². Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm na...
Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung waagrecht mit KS-Verbinder, Anschluss längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art ...
Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung waagrecht mit KS-Verbinder, Anschluss längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art ...
Anschlusslasche nach DIN EN 62561-1, zum Anschließen von Metallverkleidungen durch Nieten oder Schrauben. Ausführung mit Vierkantloch. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: ...
UNI-Trennklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung. Ausführung mit Zwischenplatte für zwei Rundleiter. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kupfer, Zweimet...
Bügelklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Bewehrung, mit Klemmbock für die Kreuzverbindung von Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger Befestigung in der Schalung. Ausführ...
UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentiala...
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN ...
UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentiala...
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung (Leiterfarbe ggf. schwarz) und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN ...
• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • Montiert mit Schrauben M10 x 40 • Version ...-AS mit Schrauben M10 x 30 • Einfache Montage durch offenes Langloch Oberflächenschutz: feuerv...
• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • Montiert mit Schrauben M10 x 40 • Einfache Montage durch offenes Langloch Art des Verbinders: Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sec...
• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • Montiert mit Schrauben M10 x 40 • Version ...-AS mit Schrauben M10 x 30 • Einfache Montage durch offenes Langloch Art des Verbinders: Verbi...
Zwei Federklemmen für die geschützte und ungeschützte Seite eines BLITZDUCTOR SP/XT/XTU zur dauerhaften, niederimpedanten Schirmkontaktierung einer geschirmten Signalleitung. Mit steckbarer Isolier...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Sammelschiene (18x3). Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich...
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Sammelschiene (18x3). Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich...
Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert.Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm Ausführung: chrom
• für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • montiert mit Schrauben M10 x 25 • einfache Montage durch offenes Langloch • mit angeschweißtem Bolzen M10 x 40, inkl. 2 Scheiben und 2 Mutt...
PA-Klemme zum Anschluss des Spezialmantels der HVI Leitung an den Potentialausgleich. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Potentialausgleichsklemme, Werkstoff: Stahl, Zu...
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12. Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes ohne Anschluss...
Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern (Breite bis 40 mm). Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Oberflächenschutz: unbehandelt,...
Einschrauben-Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet. Oberflächenschutz: f...
Einschrauben-Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet. Oberflächenschutz: u...
• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter • schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10- Schraube • drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sic...
• für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter • schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10- Schraube • drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sic...
• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • Montiert mit Schrauben M10 x 40 • Version ...-AS mit Schrauben M10 x 30 • Einfache Montage durch offenes Langloch Oberflächenschutz: feuerv...
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40 • mit Zwischenplatte • montiert mit 2 Sechskantschraub...