Zur Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel ( Endstück bitte sep. bestellen ), T-Stück oder Kreuzung. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W. Art des Zubehörs: sonstige
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung. Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 76 mm, O...
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm) Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 76 mm, Oberflächenschu...
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 350 mm) Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 76 mm, Oberflächenschu...
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung. Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 86 mm, O...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x48mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x38mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x28mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x48mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x38mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x38mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x28mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x28mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x48mm.Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 u...
Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu Aufbodenkanal AK.Kanalverbinder 90° abgewinkelt für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben...
Kanalverbinder gerade aus Stahl zu Aufbodenkanal AK.Kanalverbinder gerade für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. Zubehör: true, ...
Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK.Kanalverbinder gewinkelt, für zusätzlichen Bedarf, zum Verbinden von estrichbündigen Bodenkanaleinheiten, inklusive 2 Schrau...
Kanalverbinder gerade aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK.Kanalverbinder gerade, für zusätzlichen Bedarf, zum Verbinden von estrichbündigen Bodenkanaleinheiten, inklusive 2 Schrauben, als Sy...
Verbinder als Set für 90°-Abzweig aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK.Verbindungssatz für bauseitige Herstellung von 90°-Abzweigen für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 ...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x28mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x38mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x48mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x38mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x48mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x28mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x38mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x48mm.Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanä...
Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 75 mm, Kanalh...
Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 75 mm, Kanalh...