BWT Anschlussstück für Filtergrundkörper Größe 2, DN50 Anschlussstück 2 Fabrikat BWT Zum Anschluss der Filter-Grundkörper Infinity M/A/AP Größe 2. Das 4-Loch Anschlussstück kann waagerecht oder sen...
BWT Anschlussstück für Filtergrundkörper Größe 2, DN40 Anschlussstück Fabrikat BWT zum Anschluss der Filter-Grundkörper Bewapur TA, TM Größe 2. Das 4-Loch Anschlussstück kann waagerecht oder senkre...
BWT Einbauset 122 mm für E1 Filter HM-Einbauset für E 1 Filter zur Überbrückung der Einbaulänge von 100 mm auf 122 mm (Hydro-Modul) EAN-Code 9022001103949 Bestell-Nr.: 10394
BWT Einhebelfilter E1 EHF 3/4" + 1" EHF ohne Druckminderer BWT E1 EHF 3/4 (1) nach DIN EN 13443-1 Einhebel-Wechselfilter Fabrikat BWT Zur Filtration von Trink- + Brauchwasser bestimmt. Er schützt d...
BWT Einhebelfilter E1 HWS 3/4" mit Druckminderer BWT E1 HWS 3/4 nach DIN EN 13443-1 Einhebel-Wechselfilter mit Druckminderer Fabrikat BWT Zur Filtration von Trink- + Brauchwasser bestimmt. Er schüt...
BWT Faltenfilterelement 30my, f. Schutz- filter 1/2" (VPE: 10 St.) je Stück Faltenfilterelement 30 my für Schutzfilter Mini 1/2 (Vlies) Fabrikat BWT nur im Umkarton mit 10 Stück lieferbar Bestell-N...
BWT Faltenfilterelement 90my, f. Schutz- filter 1/2" (VPE: 10 St.) je Stück Faltenfilterelement 90 my für Schutzfilter Mini 1/2 (Gewebe) Fabrikat BWT nur im Umkarton mit 10 Stück lieferbar Bestell-...
BWT Filtereinsatz 77 N, 1 1/2" + 2" (VPE: 6 St.) je Stück Ersatz-Filtereinsätze für Cillit-Klar- filter 77 N Fabrikat BWT Anschlussnennweiten 1 1/2 und 2 Filterwirksamkeit 90 my nur im Umkarton mit...
BWT Filtereinsatz 77 N, 3/4" - 1 1/4" (VPE: 6 St.) je Stück Ersatz-Filtereinsätze für Cillit-Klar- filter 77 N SN Fabrikat BWT Anschlussweiten 3/4 bis 1 1/4 Filterwirksamkeit 90 my nur im Umkarton ...
BWT Filterelement für Universalfilter 50 my, 3/4"-1 1/4" (VPE: 6 St.) je Stück Ersatzfilterelement für Cillit KF 76 Anschlussnennweiten 3/4 bis 1 1/4 Fabrikat BWT Filterwirksamkeit 80 my nur im Umk...
BWT Filterelement für Universalfilter II DN20 - 32, (VPE: 6 St.) je Stück Filterelement Schutzfilter D/Modul Gr. 1 Typ DN 20-32 Fabrikat BWT nur im Umkarton mit 6 Stück lieferbar Bestell-Nr. 10994E
BWT Filterelement für Universalfilter II DN40 - 50, (VPE: 6 St.) je Stück Filterelement für Schutzfilter D Gr. 2 Typ DN 40 u. 50 Fabrikat BWT nur im Umkarton mit 6 Stück lieferbar Bestell-Nr. 10993E
BWT Filterelement, für Typen UO Feinfilter 5-my 1 Filterelement, Fabrikat BWT 5 my Filtrationsschärfe (Ersatz für Feinfilter im UO-Zulauf). Auch einsetz- bar für Cillit 77 SN 3/4 bis 1 1/4 bei beso...
BWT Filtermaterial Quarzkies 2,0-3,15 mm, 25 kg, je Gebinde Filterkies Kärn.2,0-3,15 mm, 25 kg als Stützkies für BWT-Filteranlagen Fabrikat BWT Liefereinheit: 25 kg Kärnung: 2 - 3,2 mm Bestell-Nr.:...
BWT Filtermaterial Quarzkies 0,4-0,8 mm, 25 kg, je Gebinde Filterkies Kärn.0,4-0,8 mm, 25 kg als Filtermaterial für BWT-Filteranlagen Fabrikat BWT Liefereinheit: 25 kg Kärnung: 0,4 - 0,8 mm Bestell...
BWT Hauswasserstation Bolero HWS 1 1/2" Bolero HWS 1 1/2 Zoll DIN/DVGW geprüft Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funkt...
BWT Hauswasserstation Bolero HWS 1 1/4" Bolero HWS 1 1/4 Zoll Hauswasserstation Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funk...
BWT Hauswasserstation Bolero HWS 1" Bolero HWS 1 Zoll Hauswasserstation Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funktionsstö...
BWT Hauswasserstation Bolero HWS 2" Bolero HWS 2 Zoll DIN/DVGW geprüft Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funktionsstör...
BWT Hauswasserstation Bolero HWS 3/4" Bolero HWS 3/4 Zoll Hauswasserstation Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funktion...