Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Material Grundgestell: Draht; G...
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Regenwasserfest: Nein; Neigungswinkel: ca. 30 °; Material Grundgeste...
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Regenwasserfest: Nein; Neigungswinkel: ca. 30 °; Material Grundgeste...
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Regenwasserfest: Nein; Neigungswinkel: ca. 30 °; Material Grundgeste...
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Regenwasserfest: Nein; Neigungswinkel: ca. 30 °; Material Grundgeste...
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Version: gerade; Standflächenbreite: 40 mm; Standflächentiefe: 50 mm. für 300-400 g Kartons oder Werbefolien geeignet
Material: Kunststoff; Farbe: weiß. zur Aufnahme von Schilder mit 0,3 - 1 mm Materialstärke (max. Größe ca. 100 x 80 mm (B x H)), zur Kombination z.B. mit der Doppelnadel, Metallsticker oder Stecksp...
Material: Polypropylen; Farbe: grün; Breite: 45 mm; Höhe: 60 mm. für Preisschilder bis ca. 0,5 mm, zur Befestigung an Kisten oder Körben bis max. 10 mm; Andere Farben auf Anfrage.
Material: Polypropylen; Farbe: schwarz; Breite: 45 mm; Höhe: 60 mm. für Preisschilder bis ca. 0,5 mm, zur Befestigung an Kisten oder Körben bis max. 10 mm; Andere Farben auf Anfrage.
Material: Polypropylen; Farbe: weiß; Breite: 45 mm; Höhe: 60 mm. für Preisschilder bis ca. 0,5 mm, zur Befestigung an Kisten oder Körben bis max. 10 mm; Andere Farben auf Anfrage.
Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Modell: Preisständer mit 100 mm Standbeinhöhe. Bestehend aus Fußplatte, Standbein und Adapter. Preis ohne Rahmen.