Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Re...
Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2,25 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch,...
Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm. Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1,5 mm,...
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: ohne, Werk...
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, ...
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm, Lochform: ohne, Werk...
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=7.5mm, nutzbare Länge=145mm, verwendb...
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=7.5mm, nutzbare Länge=207mm, verwendb...
Tragschiene nach IEC/EN 60715, Stahlblech, verzinkt, einschließlich 2 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse, Steghöhe=7.5mm, nutzbare Länge=332mm, verwendb...
Tragschiene für Mi-Leergehäuse Größen 1, 2, 3, 4, 6, 8. Zum Einbau von Geräten oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung. Ausführung: Hutschiene 35/15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,...
Tragschienen 35mm, nach EN 60715 / EN 50022, verzinkt, gelocht 6,2x15 Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 7,5 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 482,6 mm SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung. Zum ordnungsgemäßen E...
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 830 mm SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung. Zum ordnungsgemäßen Erd...