LED-Treiber DC Mini Jolly dimmbar Dimmung über 1-10V & Push-Button-Funktion (Taster-Betrieb) TCI 123400, 125400, 151400 für bis zu 20Watt. Konstantstrom, bzw. -Spannung sind über Dip-Schalter einst...
LED Konverter 38W, 900mA, on/off, AMP Stecker sekundär 24-42V, Anschlußbox primär Schutzklasse: II, Breite: 41 mm, Höhe: 26 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 116 mm, geeignet für Außengebrauch...
rutec LED Konverter, Konstantstrom für die Innenanwendung, IP20 mit Schraubanschluss und Zugentlastung CE, REACH, RoHS, MM, SELV Schutz gegen Kurzschluss und Überlast Leitungsquerschnitt Schraubkle...
LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Ausführung: Plug&Play, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W...
Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen. Schutzklasse: I, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Länge: 2...
Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen. Schutzklasse: I, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Länge: 2...
rutec LED Konverter Kontstantstrom-dimmbar für die Innenanwendung IP20 Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) Schutzklasse II, CE, RoHS, MM Schutz gegen Kurzschluss, SELV, unabhängige...
LED Universal Konverter DALI DT6 / PUSH, dimmbar,DALI 2, max. 42W, 650-1100mA Schutzklasse: II, Breite: 73 mm, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 130 mm, geeignet für Außengebrauch: fa...
LED Konverter Phasenan- / abschnitt dimmbar,21 - 38,5W, 30-55V, 700mA Schutzklasse: II, Breite: 40 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 150 mm, geeignet für Auß...