Handbrause VITAL für Senioren • Handbrause für alle Generationen • Rutschfester Griff und extra großer Strahlumsteller • 5 Duschfunktionen: Regen, Soft, Massage, Regen-Soft, Regen-Massage • Mit Ant...
Abstech- und Anfasgerät ROCUT® • Schneiden, Anfasen und Entraten nur mit ein Werkzeugsystem • Rohrspannkraft stufenlos einstellbar • Optimale Schneidgeometrie sorgt für sehr hohe Standzeiten • Glei...
Abstech- und Anfasgerät ROCUT® • Schneiden, Anfasen und Entraten nur mit ein Werkzeugsystem • Rohrspannkraft stufenlos einstellbar • Optimale Schneidgeometrie sorgt für sehr hohe Standzeiten • Glei...
Ventil-Einschraubwerkzeug-Set RO-QUICK • Einschraubwerkzeug mit Drehkreuz und Adapter für Bade- und Duschwannen • Bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen problemloses und schnelles A...
Aluminium-Rußprüfpumpe • Mit Kunststoffgriff • Zur Bestimmung der Rußzahl über die mitgelieferte Vergleichsskala Lieferung: Inklusive 1 Packung Streifenfilter.
Anodenprüfgerät für Magensium-Anoden • 4-stufige Anzeige • Prüfgerät für Magensium-Anoden (Opferanoden) • Zur Überprüfung von isolierten Opfer-Anoden in Speicher-Wassererwärmern
Geräteanschlussventil, Auslaufventil • Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter • Loser Schlauchplatzierung und Schlauchanschluss für Wasch- und Spülmaschine 3/4", (1/2") Lieferung: SB-Verpackung ...
Auslaufventil mit Knebelgriff • Nenngröße 12,7 mm (1/2") • Schlauchverschraubung 19,1 mm (3/4") • Für Schlauchgröße 12,7 mm (1/2") Lieferung: SB-Verpackung mit Reiter.
Auslaufventil mit Knebelgriff • Nenngröße 19,1 mm (3/4") • Schlauchverschraubung 25,4 mm (1") • Für Schlauchgröße 19,1 mm (3/4”) Lieferung: SB-Verpackung mit Reiter.
Badetuchstange Bosio Badserie „ Bosio ", rostfrei, 10 Jahre Garantie • Eine oder zwei parallel laufende, lange Aufhangstangen mit Platz für ein Badetuch oder auch zwei Handtüchern • Aus hochwertige...
Badetuchstange Bosio Badserie „ Bosio ", rostfrei, 10 Jahre Garantie • Eine oder zwei parallel laufende, lange Aufhangstangen mit Platz für ein Badetuch oder auch zwei Handtüchern • Aus hochwertige...
Badregal zum Hängen • Aus verchromtem Stahl • Mit 3 abnehmbaren Ablagen • Mit 2 Haken zum Einhängen an der Duschkabinenwand, die gleichzeitig als Handtuchhaken rückseitig dienen • Für Duschkabinen ...
Thermostatbatterie Barca für Brause • Dehnstoffelement • Brauseanschluss unten 1/2" • S-Anschlüsse verdeckt • Wassermengen-Spartaste • Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38° C Lieferung: Im Kart...
Batteriemontagelehre • Aluminium • Dosenlibelle zur räumlichen Ausrichtung • Aufnahmen 1/2" mit Rändel zum Eindrehen in Rohrverschraubungen • Kreuzgriffe zum Fixieren der Aufnahmen Lieferung: Im Ka...
Biegegrät ROBEND • Aus hochwertig geschmiedetem Aluminium • Grundplatte zum Einspannen in den Schraubstock oder zur Aufnahme des Zusatzgriffes (im Lieferumfang enthalten) • Für hohe Gleitfähigkeit ...
Biegegrät ROBEND • Aus hochwertig geschmiedetem Aluminium • Grundplatte zum Einspannen in den Schraubstock oder zur Aufnahme des Zusatzgriffes (im Lieferumfang enthalten) • Für hohe Gleitfähigkeit ...
Biegegrät ROBEND • Aus hochwertig geschmiedetem Aluminium • Grundplatte zum Einspannen in den Schraubstock oder zur Aufnahme des Zusatzgriffes (im Lieferumfang enthalten) • Für hohe Gleitfähigkeit ...
Biegegrät ROBEND • Aus hochwertig geschmiedetem Aluminium • Grundplatte zum Einspannen in den Schraubstock oder zur Aufnahme des Zusatzgriffes (im Lieferumfang enthalten) • Für hohe Gleitfähigkeit ...
Biegegrät ROBEND • Aus hochwertig geschmiedetem Aluminium • Grundplatte zum Einspannen in den Schraubstock oder zur Aufnahme des Zusatzgriffes (im Lieferumfang enthalten) • Für hohe Gleitfähigkeit ...
Einhebelmischer Athos Plus für Brause • Hebel geschlossene Form • Keramik-Kartusche 35 mm • Brauseanschluss 1/2" • S-Anschlüsse verdeckt Lieferung: Im Karton.
ASPOR-Longlife-Brauseschlauch mit konischem Anschluss • Aus Messing 63, hochglanzvernickelt und verchromt, druckgeprüft, mit Silikon-Innenschlauch, montagefertig, hochflexibel • Temperaturbeständig...
ASPOR-Longlife-Brauseschlauch mit konischem Anschluss • Aus Messing 63, hochglanzvernickelt und verchromt, druckgeprüft, mit Silikon-Innenschlauch, montagefertig, hochflexibel • Temperaturbeständig...
Digital-Stromzange FLIR CM83 • VFD-Modus für höhere Genauigkeit bei Arbeiten an umrichtergesteuerten Antrieben • Leistungsstarkes Arbeitslicht • FLIR Tools Mobile verbindet das FLIR CM83 mit Ihrem ...
Digital-Manometer DM-100 • Differenzdruckmessgerät für Sanitär-Heizung • LC-Display • Hold- und Differenz-Funktion • Berechnung des Durchschnitts Lieferung: Mit 9-V- Block-Batterie, 2 x Schläuche, ...
Digital-Manometer DM-200 Set • Differenzdruckgerät mit piezoresistivem Drucksensor • Überlastsicher bis 750 mbar • LC-Display • Automatische Abschaltung • Für hochgenaue Einstellarbeiten an Gasbren...
Datenlogger LOG 110 • Eingebauter Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor • Aufzeichnung von bis zu 3 Werte gleichzeitig • Anschlussmöglichkeit für einen zusätzlichen externen Sensor (Temperatur ode...
Design Sifon 1 1/4" • Material: ABS Kunststoff verchromt • Abmessung: 39,59 mm (1 1/4") x 32 mm, Innengewinde • Abgang: mit 290 mm Verlängerungsrohr • für alle Waschtische geeignet Lieferung: Im Ka...
Dichtungssortiment für Geruchsverschlüsse • Temperaturbeständig bis +100 °C Bestehend aus: 2 x Hahnscheibe 13 mm 2 x Hahnscheibe 16 mm ohne Loch 6 x Hahnscheibe 16 mm 2 x Hahnscheibe 17 mm 1 x Hahn...
Dichtungssortiment für Wasch- und Spültisch Bestehend aus: 2 x Keildichtungen weich, PVC 2 x flachdichtende Gummiringe 30 x 39 x 2 mm Lieferung: SB-Verpackung à 4 Stück mit Reiter.
Dichtungssortiment für Wasch- und Spültisch Bestehend aus: 2 x Keildichtungen weich, PVC 2 x flachdichtende Gummiringe 30 x 39 x 2 mm Lieferung: SB-Verpackung à 4 Stück mit Reiter.
Dichtungssortiment für Armaturen • Für handelsübliche Armaturen • Temperaturbeständig bis +100 °C Bestehend aus: 2 x Fiberringe 10 x 14 mm 2 x Fiberringe 17 x 24 mm 2 x Fiberringe 17 x 21 mm 2 x Fi...