5070811 Kabeldurchlass für Büroschreibtische aus Zamak. Versteckt die Kabel auf einfache Art, wobei sie durch abnehmen der Abdeckung durch drehen jederzeit zugänglich sind.
5073211 Kabeldurchlass für Büroschreibtische aus Zamak. Versteckt die Kabel auf einfache Art, wobei sie durch abnehmen der Abdeckung durch drehen jederzeit zugänglich sind.
5147420 Konstant-Spannungswandler für Leuchtkörper mit LED-Technologie Stromstärke 30 W. Input 100-240V AC - 50-60Hz. Output 12V DC. Geeignet für trockene Bereiche, IP20. Einschließlich AMP-Verteil...
5147520 Konstant-Spannungswandler für Leuchtkörper mit LED-Technologie Stromstärke 50 W. Input 100-240V AC - 50-60Hz. Output 12V DC. Geeignet für trockene Bereiche, IP20. Einschließlich AMP-Verteil...
5147620 Konstant-Spannungswandler für Leuchtkörper mit LED-Technologie Stromstärke 30 W. Input 100-240V AC - 50-60Hz. Output 24V DC. Geeignet für trockene Bereiche, IP20. Es umfasst einen Verteiler...
5147720 Konstant-Spannungswandler für Leuchtkörper mit LED-Technologie Stromstärke 50 W. Input 100-240V AC - 50-60Hz. Output 24V DC. Geeignet für trockene Bereiche, IP20. Es umfasst einen Verteiler...
5071311 Die LED-Leuchte Aquarius ist dank des Feuchtigkeitsschutzes IP44 und ihres eleganten Chromdesigns ideal zum Beleuchten von Badmöbeln. Diese Leuchte besticht durch ihre LED-Technologie mit g...
5145311 Die LED-Leuchte Aquarius ist dank des Feuchtigkeitsschutzes IP44 und ihres eleganten Chromdesigns ideal zum Beleuchten von Badmöbeln. Diese Leuchte besticht durch ihre LED-Technologie mit g...
5145711 Die LED-Leuchte Sagitarius ist dank des Feuchtigkeitsschutzes IP44 und ihres eleganten Chromdesigns ideal zum Beleuchten von Badmöbeln. Diese Leuchte besticht durch ihre LED-Technologie mit...
5073962 LED-Leuchte Lieferumfang 6 Einheiten mit allen Zubehörteilen zur Montage. Gefertigt aus Aluminium mit Oberfläche Matt eloxiert und eignet sich perfekt zur Innenbeleuchtung von Möbeln oder S...
5070917 Schalter zum automatischen An- und Abschalten der Leuchten beim Öffnen und Schließen der Türen. Die Leuchte schaltet sich beim Öffnen der Türen an und beim Schließen wieder ab. Dank ihrer k...
5070915 Schalter zum automatischen An- und Abschalten der Leuchten beim Öffnen und Schließen der Türen. Die Leuchte schaltet sich beim Öffnen der Türen an und beim Schließen wieder ab. Dank ihrer k...
5074362 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074313 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074262 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074213 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074162 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074113 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074062 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074013 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdec...
5074862 Die Polux LED Closet Bar verfügt über einen Bewegungssensor, der das Ein- und Ausschalten durch Bewegungserfassung mit einem Erfassungsbereich von weniger als 1,5 Metern erleichtert. Die Le...
5074762 Die Polux LED Closet Bar verfügt über einen Bewegungssensor, der das Ein- und Ausschalten durch Bewegungserfassung mit einem Erfassungsbereich von weniger als 1,5 Metern erleichtert. Die Le...
5074662 Die Polux LED Closet Bar verfügt über einen Bewegungssensor, der das Ein- und Ausschalten durch Bewegungserfassung mit einem Erfassungsbereich von weniger als 1,5 Metern erleichtert. Die Le...
5074562 Die Polux LED Closet Bar verfügt über einen Bewegungssensor, der das Ein- und Ausschalten durch Bewegungserfassung mit einem Erfassungsbereich von weniger als 1,5 Metern erleichtert. Die Le...
5148220 Runder Spiegel mit LED-Hintergrundbeleuchtung fürs Badezimmer, ideal, um eine perfekte dekorative Beleuchtung im Bad oder anderen Räumen zuhause zu schaffen und Strom zu sparen. Er zeichnet...
5148320 Rechteckiger Badezimmerspiegel mit LED-Frontalbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung mit Touch-Schalter. Ideal für eine perfekte und stromsparende Beleuchtung im Badezimmer oder in jedem an...
5148120 Rechteckiger Badezimmerspiegel mit integrierter LED-Frontbeleuchtung. Projiziert das Licht in Richtung Gesicht und bietet eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Schatten, damit Details besser s...
5149114 Der Virgo LED-Badezimmerspiegelstrahler zeichnet sich durch ein raffiniertes, ultradünnes Design mit einem opalen Diffusor aus, der das Licht in einer kühlen weißen Farbe homogenisiert. Er ...
5149111 Der Virgo LED-Badezimmerspiegelstrahler zeichnet sich durch ein raffiniertes, ultradünnes Design mit einem opalen Diffusor aus, der das Licht in einer kühlen weißen Farbe homogenisiert. Er ...