Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 470.10 und 470.15. Die Abdeckkappe verfügt außerdem über einen Federverschluss und einen Universalschlüssel. Ausstattung ...
Die Schake Abdeckkappe ist kompatibel mit der Bodenhülse 460.40 und verfügt über einen Federverschluss mit Universalschlüssel. Ausstattung Schake Abdeckkappe mit Verschluss für Ø 60 mm Pfosten Mate...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und ist kompatibel mit der Bodenhülse 476.40. Die Abdeckkappe verfügt außerdem über einen Federverschluss und einen Universalschlüssel. Ausstattung Schake A...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 470.10 und 470.15. Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für 70 x 70 mm Pfosten Material: Stahl feuerverzinkt fü...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 460.10, 460.40 und 460.60. Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 60 mm Pfosten Material: Stahl feuerverzin...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und ist kompatibel mit den Bodenhülsen 476.10 und 476.40. Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 76 mm Pfosten Material: Stahl feuerverzinkt f...
Schake Absperrband rot-weiß bedruckt für den Einsatz bei kurzfristigen Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen. Das Flatterband mit 500 m auf der Rolle ist extrem reissfest, beidseitig in den Signalfa...
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet Drahtstärke 5 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 5 mm Gewicht: 0,4 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt Drahtstärke 5 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 5 mm Gewicht: 0,4 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und gelb / schwarz beschichtet Drahtstärke 6 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 6 mm Gewicht: 0,5 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet Drahtstärke 6 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 6 mm Gewicht: 0,5 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt Drahtstärke 6 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 6 mm Gewicht: 0,5 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und gelb / schwarz beschichtet Drahtstärke 7 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 7 mm Gewicht: 0,9 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet Drahtstärke 7 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 7 mm Gewicht: 0,9 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt Drahtstärke 7 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 7 mm Gewicht: 0,9 kg
Der Schake Adapter für Schrankenzäune eignet sich für alle gängigen Lampentypen und wird inklusive einer Sicherheitsschraube geliefert, sodass der Adapter schnell einsatzbereit ist. Ausstattung Sch...
Der Schake Adapter für Schrankenzäune eignet sich für alle gängigen Lampentypen und wird inklusive einer Sicherheitsschraube geliefert, sodass der Adapter schnell einsatzbereit ist. Ausstattung Sch...
Durch das Schake Aufsatzteil, der Fußlplattentraverse können 16 K1-Fußplatten gestapelt werden. Die Stahltraverse wird mit der Lagertraverse (Art.-Nr. 32000) kombiniert. Ausstattung Schake Aufsatzt...
Das Aufsatzteil für Baken ermöglicht eine Aufnahme von max. 36 Baken. Die Stahlkonstruktion ist aus robusten Vierkantrohren (40 x 40 mm) gefertigt. Für einen sicheren und rutschfesten Transport der...
Schake BASt Fußplatte nach K1 Die Schake BASt Fußplatte nach K1 wird zum Austellen von Sicherheitsbaken, Schrankenzäunen, Schaftrohren oder Bauzäunen verwendet. Schake BASt Fußplatte nach K1 aus Ku...
Der Schake Bakenkorb ermöglicht gleichzeitiges Verfahren und Lagern von Fußplatten und Baken. An beiden Seiten der Stapelpalette der Serie 50380 werden die Körbe für die Baken ohne jegliches Werkze...
Schake Bakenständerfußplatte 12 kg mit Einstecktasche 40 x 40 mm Die Schake Bakenständerfußplatte 12 kg mit Einstecktasche dient zum Aufstellen von Baken. Schake Bakenständerfußplatte 12 kg mit Ein...
Schake Bakenständerfußplatte 12 kg mit Einstecktasche 60 x 60 mm Die Schake Bakenständerfußplatte 12 kg mit Einstecktasche dient zum Aufstellen von Baken. Schake Bakenständerfußplatte 12 kg mit Ein...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1 verzinkt besteht aus 4 Schrauben in der Ausführung M10 x 80 mit Kunststoffdübel. Sie sind geeignet für Absperrpfosten mit Bodenplatte in der Größe 100 x 150 mm, fü...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1VA besteht aus 3 Schrauben in der Ausführung M10 x 100 mit Kunststoffdübel. Sie eignen sich für Sperrpfosten (4062P). Ausstattung Schake Befestigungsschraubensatz T...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1.2 verzinkt besteht aus 8 Schrauben in der Ausführung M10 x 80 mit Kunststoffdübel. Sie sind geeignet für Bügel mit Bodenplatte in der Größe 100 x 150 mm. Ausstattu...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1.2VA besteht aus 6 Schrauben in der Ausführung M10 x 100 mit Kunststoffdübel. Sie eignen sich für Edelstahlbügel (Serie 449). Ausstattung Schake Befestigungsschraub...
Der Schake Befestigungssatz Typ 2VA besteht aus 3 Bolzenanker in der Ausführung M12 x 110. Sie eignen sich für Edelstahlpfosten ab Ø 76 mm. Ausstattung Schake Befestigungsschraubensatz Typ 2 VA - M...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 60 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 300 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 60 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 400 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 60 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 500 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 76 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 300 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 76 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 500 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr ist 400 mm lang und besitzt zwei seitlich angebrachte Verschraubungen. Sie ist ein Zubehör für den 48 Ø mm Rohrpfosten. Länge: 400 mm Durchmesser...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr ist 400 mm lang und besitzt zwei seitlich angebrachte Verschraubungen. Sie ist ein Zubehör für den 60 Ø mm Rohrpfosten. Länge: 400 mm Durchmesser...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr ist 400 mm lang und besitzt zwei seitlich angebrachte Verschraubungen. Sie ist ein Zubehör für den 76 Ø mm Rohrpfosten. Länge: 400 mm Durchmesser...
Schake Bodenhülse aus Stahl zum Einbetonieren mit Aufnahmeplatte zur Befestigung aller umlegbaren Absperrpfosten von Schake Material Stahl verzinkt Länge 400 mm inkl. Erdanker Befestigungsplatte 10...
Die Schake Bodenhülse ist aus Grauguss und eignet sich für Rundpfosten mit einem Durchmesser von 48 mm. Die Bodenhülse verfügt außerdem über ein Gewinde und einen Spannring. Ausstattung Schake Bode...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und eignet sich ideal zur Montage von Pfosten der Serie 460V. Die Bodenhülse verfügt über einen Erdanker und ist insgesamt 400 mm lang. Ausstattung Schake Bo...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und eignet sich ideal zur Montage von Absperrpfosten mit einem Bodenteil mit 60 mm Durchmesser ohne Verschluss. Die Bodenhülse verfügt über einen Erdanker un...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und eignet sich ideal für herausnehmbare Pfosten mit einem Bodenteil und einer Verschließeinrichtung. Die Bodenhülse verfügt über einen Erdanker und ist insg...
Die Schake Bodenhülse ist feuerverzinkt und eignet sich für Absperrpfosten mit einem Bodenteil mit einem Durchmesser von 76 mm ohne Verschluss. Die Bodenhülse verfügt zudem über einen Erdanker und ...
Die Schake Bodenhülse ist aus Grauguss und eignet sich für Rohrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. Die Bodenhülse verfügt außerdem über ein Gewinde und einen Spannring. Ausstattung Schake Bode...