Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 60 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 300 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 60 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 400 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 60 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 500 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 76 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 300 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Festellvorrichtung ist ein Zubehörartikel für den Ø 76 mm Rohrpfosten. Die Hülse ist in unterschiedlichen Längen erhältlich. Länge: 500 mm Du...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr ist 400 mm lang und besitzt zwei seitlich angebrachte Verschraubungen. Sie ist ein Zubehör für den 48 Ø mm Rohrpfosten. Länge: 400 mm Durchmesser...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr ist 400 mm lang und besitzt zwei seitlich angebrachte Verschraubungen. Sie ist ein Zubehör für den 60 Ø mm Rohrpfosten. Länge: 400 mm Durchmesser...
Die Schake Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahlrohr ist 400 mm lang und besitzt zwei seitlich angebrachte Verschraubungen. Sie ist ein Zubehör für den 76 Ø mm Rohrpfosten. Länge: 400 mm Durchmesser...
Der Schake Erdspieß Typ N1 ist eine einfache Aufstellvorrichtung für Schaftrohre bis Ø 50 mm. Der Erdspieß verfügt über ein angespitztes T-Profil mit aufgeschweißtem Aufnahmestutzen zum Einschlagen...
Der Schake Erdspieß Typ S ist eine massive Aufstellvorrichtung für Schaftrohre mit der Größe 40 x 40 und 60 x 60 mm. Der Erdspieß garantiert ein sicheres Einschlagen und verfügt über Inbusschrauben...
Der Schake Erdspieß Typ Standard 40 nach TL ist eine einfache Aufstellvorrichtung mit T-Profil für Schaftrohre 40 x 40 und Ø 42 mm. Der Erdspieß verfügt über ein aufgeschweißtes Schlagblech zum Ein...
Der Schake Erdspieß Typ Standard 60 nach TL ist eine einfache Aufstellvorrichtung mit T-Profil für Schaftrohre 60 x 60 und Ø 60 mm. Der Erdspieß verfügt über ein aufgeschweißtes Schlagblech zum Ein...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 60 mm 350 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 60 mm 500 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 60 mm 70 mm Lochabstand ...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 60 mm 700 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 60 mm 900 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 76 mm 350 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 76 mm 500 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 76 mm 70 mm Lochabstand ...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 76 mm 700 mm Lochabstand...
Die Schake Rohrschellen sind ein Zubehörartikel für den Schilderpfosten. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl und mit unterschiedlichem Lochabstand erhältlich. Rohrschellen Ø 76 mm 900 mm Lochabstand...
Der Schake Schilderständer Typ L dient dem einfachen Befestigen von Schildern. Die Stahlkonstruktion mit teleskopierbaren Innenrohren, einem Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen sowie schwenkbaren Füßen...
Der Schake Erdspieß Typ L1 dient dem einfachen Befestigen von Verkehrsschildern ohne separates Schaftrohr. Der Erdspieß besteht aus einem Einschlagschaftrohr Ø 42 mm mit eingeschweißter Spitze sowi...
Die Schake Leitplankenhalterung Typ 1 dient der Befestigung an dem Schutzplankenpfosten "Sigma" und der Aufnahme von Schaftrohren, welche mittels Inbusschrauben fest an der Halterung arretiert werd...
Die Schake Leitplankenhalterung Typ 2 dient der Aufnahme von Schaftrohren. Die Halterung wird mittels einem verschraubten Bügel am Pfosten der Schutzplanke (Super-Rail, Sigma, IPE 100). Ausstattung...
Die Schake Leitplankenhalterung Typ 3 dient der Aufnahme von Schaftrohren sowie der Befestigung an der Schutzplanke (Super-Rail, Sigma, IPE 100). Ausstattung Schake TL-Leitplankenhalterung Typ 3 St...
Die Schake Wandhülse aus Stahlrohr ist 200 mm lang und eignet sich ideal zur Wandmontage von Absperrpfosten. Ausstattung Schake Wandhülse Stahl - Ø 48 mm Material Stahl feuerverzinkt Für Ø 48 mm Pf...
Die Schake Wandhülse aus Stahlrohr ist 200 mm lang und eignet sich ideal zur Wandmontage von Absperrpfosten. Ausstattung Schake Wandhülse Stahl - Ø 60 mm Material Stahl feuerverzinkt Für Ø 60 mm Pf...