Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 470.10 und 470.15. Die Abdeckkappe verfügt außerdem über einen Federverschluss und einen Universalschlüssel. Ausstattung ...
Die Schake Abdeckkappe ist kompatibel mit der Bodenhülse 460.40 und verfügt über einen Federverschluss mit Universalschlüssel. Ausstattung Schake Abdeckkappe mit Verschluss für Ø 60 mm Pfosten Mate...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und ist kompatibel mit der Bodenhülse 476.40. Die Abdeckkappe verfügt außerdem über einen Federverschluss und einen Universalschlüssel. Ausstattung Schake A...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 470.10 und 470.15. Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für 70 x 70 mm Pfosten Material: Stahl feuerverzinkt fü...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und kompatibel mit den Bodenhülsen 460.10, 460.40 und 460.60. Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 60 mm Pfosten Material: Stahl feuerverzin...
Die Schake Abdeckkappe ist feuerverzinkt und ist kompatibel mit den Bodenhülsen 476.10 und 476.40. Ausstattung Schake Abdeckkappe ohne Verschluss für Ø 76 mm Pfosten Material: Stahl feuerverzinkt f...
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet Drahtstärke 5 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 5 mm Gewicht: 0,4 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt Drahtstärke 5 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 5 mm Gewicht: 0,4 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und gelb / schwarz beschichtet Drahtstärke 6 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 6 mm Gewicht: 0,5 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet Drahtstärke 6 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 6 mm Gewicht: 0,5 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt Drahtstärke 6 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 6 mm Gewicht: 0,5 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und gelb / schwarz beschichtet Drahtstärke 7 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 7 mm Gewicht: 0,9 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt und rot / weiß beschichtet Drahtstärke 7 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 7 mm Gewicht: 0,9 kg
Schake Absperrketten aus Stahl geschweißt Material Stahl feuerverzinkt Drahtstärke 7 mm Packungseinheit 10 m Länge: 10,00 m Materialstärke: 7 mm Gewicht: 0,9 kg
Der Schake Befestigungssatz Typ 1 verzinkt besteht aus 4 Schrauben in der Ausführung M10 x 80 mit Kunststoffdübel. Sie sind geeignet für Absperrpfosten mit Bodenplatte in der Größe 100 x 150 mm, fü...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1VA besteht aus 3 Schrauben in der Ausführung M10 x 100 mit Kunststoffdübel. Sie eignen sich für Sperrpfosten (4062P). Ausstattung Schake Befestigungsschraubensatz T...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1.2 verzinkt besteht aus 8 Schrauben in der Ausführung M10 x 80 mit Kunststoffdübel. Sie sind geeignet für Bügel mit Bodenplatte in der Größe 100 x 150 mm. Ausstattu...
Der Schake Befestigungssatz Typ 1.2VA besteht aus 6 Schrauben in der Ausführung M10 x 100 mit Kunststoffdübel. Sie eignen sich für Edelstahlbügel (Serie 449). Ausstattung Schake Befestigungsschraub...
Der Schake Befestigungssatz Typ 2VA besteht aus 3 Bolzenanker in der Ausführung M12 x 110. Sie eignen sich für Edelstahlpfosten ab Ø 76 mm. Ausstattung Schake Befestigungsschraubensatz Typ 2 VA - M...
Schake Bodenhülse aus Stahl zum Einbetonieren mit Aufnahmeplatte zur Befestigung aller umlegbaren Absperrpfosten von Schake Material Stahl verzinkt Länge 400 mm inkl. Erdanker Befestigungsplatte 10...
Die Schake Bodenhülse ist aus Grauguss und eignet sich für Rundpfosten mit einem Durchmesser von 48 mm. Die Bodenhülse verfügt außerdem über ein Gewinde und einen Spannring. Ausstattung Schake Bode...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und eignet sich ideal zur Montage von Pfosten der Serie 460V. Die Bodenhülse verfügt über einen Erdanker und ist insgesamt 400 mm lang. Ausstattung Schake Bo...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und eignet sich ideal zur Montage von Absperrpfosten mit einem Bodenteil mit 60 mm Durchmesser ohne Verschluss. Die Bodenhülse verfügt über einen Erdanker un...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und eignet sich ideal für herausnehmbare Pfosten mit einem Bodenteil und einer Verschließeinrichtung. Die Bodenhülse verfügt über einen Erdanker und ist insg...
Die Schake Bodenhülse ist feuerverzinkt und eignet sich für Absperrpfosten mit einem Bodenteil mit einem Durchmesser von 76 mm ohne Verschluss. Die Bodenhülse verfügt zudem über einen Erdanker und ...
Die Schake Bodenhülse ist aus Grauguss und eignet sich für Rohrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. Die Bodenhülse verfügt außerdem über ein Gewinde und einen Spannring. Ausstattung Schake Bode...
Die Schake Bodenhülse ist aus Grauguss und eignet sich für Rohrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm. Die Bodenhülse verfügt außerdem über ein Gewinde und einen Spannring. Ausstattung Schake Bode...
Die Schake Bodenhülse ist feuerverzinkt und eignet sich für herausnehmbare Absperrpfosten mit einem Bodenteil und einer Verschließeinrichtung. Die Bodenhülse verfügt zudem über einen Erdanker und i...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und kompatibel mit herausnehmbaren Absperrpfosten mit Bodenteil und Verschließeinrichtung. Die Bodenhülse verfügt außerdem über einen Erdanker und ist 500 mm...
Die Schake Bodenhülse ist aus Stahlrohr und kompatibel mit einem 70 x 70 mm großen Bodenteil ohne Verschluss. Die Bodenhülse verfügt außerdem über einen Erdanker und ist 400 mm lang. Ausstattung Sc...
Schake Dreikant-Standardschlüssel nach DIN 3223. Handlicher Schlüssel aus verzinktem Stahl und einsetzbar für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss.
Edelstahl-Pflegespray Inhalt 400 ml Reinigungs- und Pflegespray für lang anhaltenden Schutzfilm. Anwendbar für alle Schake Vierkant- sowie Rundpfosten aus Edelstahl. Inhalt: 400 ml Gewicht: 0,1 kg
Schake Grauguß-Universalschlüssel nach DIN 3223. Handlicher Schlüssel aus verzinktem Stahl und einsetzbar für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss sowie zum Öffnen der Abdeckkappen.
Der Schake Universalschlüssel ist aus Grauguss und eignet sich für die Graugussbodenhülsen mit 60 und 76 mm Durchmesser. Der Universalschlüssel verfügt zusätzlich über einen Vierkantverschluss zur ...