Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Durch die geringen Abmessungen ist der Adapter platzsparend ...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnitts...
Kurzbeschreibung: Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über einen USB Type-CÖ Anschluss. Technische Daten: - Anschlüsse: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) USB Type-C...
Kurzbeschreibung: Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 2.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgef...
Kurzbeschreibung: Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgef...
Beschreibung: Der USB 3.0 Adapter von Delock bietet vier Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mb/s. Jeder Port ist unabhängig von den anderen konfigurierbar, so lässt sich ...
Beschreibung: Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker > 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse - Chipsatz: ASIX ...
Beschreibung: Dieses professionelle USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden. Optimale Aufnahmen Das Mikrofon besitzt einen 16 mm Konde...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten Moderne Dienste und neu...
Beschreibung: Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstel...
Beschreibung: Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten Moderne Dienste und neue T...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnitts...
schnelle Verbindung vom Computer zu einem kabelgebundenen Netzwerk - mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss. Ultraflexibles Kabel Das Kabel zeichnet sich durch seinen be...
Kurzbeschreibung: Mit diesem Ethernet zu RS-232 Konverter von Delock haben Sie die Möglichkeit serielle Geräte auf RS-232 Basis in Ihr Netzwerk einzubinden und zu steuern. Technische Daten: - Ansch...
Mit der EX-1611-4 können Sie Notebooks, Desktop Rechner, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus an die Analoge Telefonleitung anschließen. Durch die einfache Installation, mus...
Dieser Kompaktadapter von Logilink ermöglicht den Betrieb von Geräten mit 10 oder 100 MBit Netzwerkanschluss an einem USB 2.0 Port. Ideal geeignet als zweite Netzwerkkarte oder für Computer oder No...
Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. USB 3.0 Datenraten bis zu 5 Gbit/s. - USB 3.0 a...
Mit der EX-1329 können Sie Windows, Linux oder MAC Rechner/Notebook über den USB 3.0 mit A– oder C-Buchsen Ausgang, gleichzeitig in vier 10/100/1000Mbps Netzwerke oder Internet einbinden. Die EX-13...
Mit der EX-1321 können Sie Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19-Zoll Rack über den USB 3.0 oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1321 kann gleichzeitig zu e...
Der USB 3.0 Adapter von LogiLink zum Anschluss von USB Geräte. Übertragen Sie Ihre Daten mit einer max. Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mbit/s. Unterstützt Jumbo Pakete bis zu 9 KB. - Chipsat...
Mit der EX-1321-4K können Sie Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19-Zoll Rack über den USB 3.0/3.1 (Gen1) oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1321-4K unter...
Mit der EX-1330M können Sie Windows, Linux oder MAC Rechner/Notebook über den USB 3.0 mit A- oder C-Buchsen Ausgang, gleichzeitig in vier 10/100/1000Mbps Netzwerke oder Internet einbinden. Die EX-1...
Mit der EX-1318 können Sie Ihr Notebook oder ihren Desktop Rechner über den USB 3.1 C-Buchsen Ausgang in ein 10/100 oder 1000MB/s Netzwerk einbinden. Die EX-1318 kann gleichzeitig zu einer bestehen...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port um eine Netzwerkschnittstelle und eine SuperSpeed USB Typ-A Buchse. NBASE-T für höhere Geschwindigkei...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnitts...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnitts...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnitts...
Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnitts...