Nutzen Sie diesen Delock F Stecker für ein Antennenkabel mit 5,2 mm Kabeldurchmesser. Diesen Stecker können Sie auf ein Koaxialkabel aufschrauben und dann an Ihr Gerät, bzw. an Ihre Antenne anschli...
Kurzbeschreibung Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Spezifikation - Anschluss: 1 x F Stecker zum Crim...
Kurzbeschreibung Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Spezifikation - Anschluss: 1 x F Stecker zum Crim...
Beschreibung: - für Kabel-Ø 8,2 mm, - brünierte Oberfläche Details: Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionszange aus der FWQ-Serie wasserdic...
Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Merkmale: Stan...
Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Merkmale: Stan...
Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Merkmale: Stan...
Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Merkmale: Stan...
Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Merkmale: Stan...
Kompressionstecker für Kabel-Ø 7,0 mm, Dielektrikum Ø 4,7 mm Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange aus der FWQ-Serie was...
F-Stecker, Twist-On, für Kabel-Ø: 4,2 mm - Twist-On F-Stecker - Steckerlänge: 20 mm - Kabel-Ø: 4,2 mm - Twist On-Ø: 4,0 mm - Dielektrikum-Ø: 2,5 mm - Markierungsringe: 3 - Vernickelt - Cu - Legierung
F-Stecker, Twist-On, für Kabel-Ø: 5,0 mm - Twist-On F-Stecker - Steckerlänge: 20 mm - Kabel-Ø: 5,0 mm - Twist On-Ø: 4,8 mm - Dielektrikum-Ø: 3,0 mm - Markierungsringe: 2 - Vernickelt - Cu - Legierung
F-Stecker, Twist-On, für Kabel-Ø: 5,2 mm - Twist-On F-Stecker - Steckerlänge: 20 mm - Twist On-Ø: 5,0 mm - Breite Mutter - Markierungsringe: 2 - Dielektrikum-Ø: 3,2 mm - Vernickelt - Cu - Legierung
F-Stecker, Twist-On, für Kabel-Ø: 6,0 mm - Twist-On F-Stecker - Steckerlänge: 20 mm - Kabel-Ø: 6,0 mm - Twist On-Ø: 5,8 mm - Dielektrikum-Ø: 3,5 mm - Markierungsringe: 4 - Vernickelt - Cu - Legierung
Technische Daten: - Steckerlänge 18 mm, Zinkdruckguss, Twist On-Ø 7,2 mm - für Kabel-Ø: 7,4 mm - Dielektrikum-Ø: 5,0 mm - vernickelt - breite Mutter - mit O-Ring - Economy typ
F-Stecker, metall, 6,5 mm F-Stecker geeignet für die gängigsten Antennenkabel. Wird z.B. beim Anschluss am SAT-Receiver verwendet. Details - F-Stecker - Material: metall - Durchmesser: 6,5mm
Die High Quality IEC Kompressionkupplung wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionszange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Technische Daten: - IEC-K...
Der High Quality IEC Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionszange (FWQ 2) wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden. Technische Daten:...