Gitterrostheber Geeignet für Gitterroste aus Kunststoff Länge x Breite 345 mm x 150 mm 2 Haken aus chemisch hochbeständigem Edelstahl Suchbegriffe: Hebezeug, Hebegerät, Gitterrostheber, Hebehilfe
Montage-Rollklemme Traglast 1000 kg Griffbereich 64 - 203 mm mindestens 1,1 m Kurvenradius einstellen auf Flanschbreite durch Drehen der Gewindespindel optimaler Lauf durch dauergeschmierte Laufrol...
Montage-Rollklemme Traglast 2000 kg Griffbereich 76 - 203 mm mindestens 1,3 m Kurvenradius einstellen auf Flanschbreite durch Drehen der Gewindespindel optimaler Lauf durch dauergeschmierte Laufrol...
Montage-Rollklemme Traglast 3000 kg Griffbereich 76 - 203 mm mindestens 1,4 m Kurvenradius einstellen auf Flanschbreite durch Drehen der Gewindespindel optimaler Lauf durch dauergeschmierte Laufrol...
Montage-Rollklemme Traglast 5000 kg Griffbereich 100 - 305 mm mindestens 1,5 m Kurvenradius einstellen auf Flanschbreite durch Drehen der Gewindespindel optimaler Lauf durch dauergeschmierte Laufro...
Montageklemme Traglast 1000 kg Griffbereich 75 - 230 mm Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben aus Stahl mit Lackierung in blau Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tra...
Montageklemme Traglast 2000 kg Griffbereich 75 - 230 mm Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben aus Stahl mit Lackierung in blau Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tra...
Montageklemme Traglast 3000 kg Griffbereich 80 - 320 mm Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben aus Stahl mit Lackierung in blau Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tra...
Montageklemme Traglast 5000 kg Griffbereich 90 - 320 mm Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben aus Stahl mit Lackierung in blau Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tra...
Montageklemme Traglast 10000 kg Griffbereich 90 - 320 mm Spindel aufdrehen, über den Unterflansch bringen und zuschrauben aus Stahl mit Lackierung in blau Suchbegriffe: Montage-Klemme, Hebezeug, Tr...