2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für ei...
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/2" (48,3 mm) x B 1 1/4" (42,4 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für ei...
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/4" (42,4 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für ei...
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/4" (42,4 mm) x B 1 1/4" (42,4 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für ei...
2-Loch-T-Schelle, A 1 1/4" (42,4 mm) x B 1" (33,7 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für eine s...
2-Loch-T-Schelle, A 2" (60,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für eine s...
2-Loch-T-Schelle, A 2" (60,3 mm) x B 1 1/4" (42,4 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für eine s...
2-Loch-T-Schelle, A 2" (60,3 mm) x B 2" (60,3 mm) Zum herstellen einer T-Verbindung zweier Rohre. Das Rohr (A) ist durchgängig. Zwei Schrauben auf beiden Seiten des Querrohres sorgen für eine siche...
3-Loch-T-Schelle, mit 3 Stahlschrauben (2St 10 x 30 mm und 1St 10 x 40 mm); A 1 1/2" x B 1 1/2" Ausführung der Schelle: feuerverzinkte Ganzstahlausführung