Spezial-Suchkopf Ø7mm mit Drallausgleich und extra großer Öse, erlaubt extreme Flexibilität auch in belegten Rohren und engen Kurven, Gewindeaufnahme RTG Ø6mm (M6), passend z.B. für Kabel-Einzieh-S...
aus Edelstahl zum direkten Anhängen an den Runpo Gleiter ohne An- und Abschrauben, Edelstahl-Kabelziehstrumpf und integrierter Drallausgleich welcher dafür sorgt, dass sich das Kabel im Rohr mit dr...
aus Edelstahl zum direkten Anhängen an den Runpo Gleiter ohne An- und Abschrauben, Edelstahl-Kabelziehstrumpf und integrierter Drallausgleich welcher dafür sorgt, dass sich das Kabel im Rohr mit dr...
mit ergonomisch geformtem Haken aus Edelstahl zum direkten Anhängen an den RunpoGleiter ohne An- und Abschrauben, Edelstahl-Ziehstrumpfgeflecht und integrierter Drallausgleich welcher dafür sorgt, ...
in Kunststoffkassette, bestückt mit je 1 langer Bit Torx T10/15/20/25/27/30/40, je 1 langer Bit Kreuzschlitz PH Gr.1/2/3, je 1 langer Bit Kreuzschlitz PZ Gr.1/2/3, je 1 langer Bit Schlitz 4/6mm und...
in Kunststoffkassette, bestückt mit je 1 langer Bit Torx T20/25/30, je 1 langer Bit Kreuzschlitz PH Gr.1/2, je 1 langer Bit Kreuzschlitz PZ Gr.1/2, je 1 Bit Schlitz 4/5/6mm, je 3 Bits Kreuzschlitz ...
in Kunststoffkassette, bestückt mit je 1 Bit Schlitz 3/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8mm, je 1 Bit Kreuzschlitz PH Gr.00/0/1/2/3, je 1 Bit Kreuzschlitz PZ Gr.00/0/1/2/3, je 1 Bit Innensechskant 1,5/2/2,5/3/4...
Made in Germany, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und einer ausgeprägten Schnelldrehzone, Klingen gehärtet und geschwärzt aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit...
Made in Germany, mit ergonomischem Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und einer ausgeprägten Schnelldrehzone, Klingen gehärtet und geschwärzt aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit...
Made in Germany, Zangen gesenkgeschmiedet aus Spezial-Werkzugstahl, Schneiden ÖL gehärtet, Oberfläche matt verchromt, blendfrei, unempfindlich gegen Rost, Schlag und Abrieb, weich abfedernde und ab...
zum automatischen Abmanteln aller gängigen Rundkabel aus dem Bereich Solartechnik 1,5-6,0mm², mit Feineinstellung (5-fach) für angepassten Kraftaufwand bei mehrlagig isolierten Solarkabeln, keine J...
zum Anschluss an Zapfen M16, für Dosensenker M16 mit rückseitigen Schlitzen Ø68mm - Ø82mm, Sauganschluss für Saugrohre bis ca. 40mm, passender Adapter für Anschluss an Maschinen mit Zapfen M18x2,5 ...
zum Abdichten von Fugen mit geringer Dehnung, für Übergänge an Beton, Mauerwerk, Putz, Hart-PVC, Holzwerkstoffe und einige Metalle, für innen geeignet, Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C, Tempe...
zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln mit CEE-Anschluss bis 32A in Verbindung mit Gerätetestern, unterstützt Messfunktionen wie Differenzstrommessung an 3-phasigen ...
Sechskantpressung, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, Einführung seitlich, mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwa...
Vierkantpressung, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, Einführung seitlich, mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwan...
zur Verpressung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung nach DIN 46 228, geschmiedet aus Werkzeugstahl, Griff mit Kunststoffbeschichtung, präzise und belastbare Verpressung von Hülse und Leiter, ...
mit abnehmbarem Gummischutzrahmen und Klappbügel zum Stellen, Spiegelskala zum exaktem Ablesen, Nullabgleich der Anzeige und Null-Ohm-Abgleichung möglich, hochflexible Sicherheits-Prüfschnüre, Mess...
zum Auflegen von Leitungen auf LSA-Plus-Klemmen, mit Anlegesensor, Abschneidevorrichtung, ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge, Anlegevorgang mit und ohne Sensor
verhindert statische Aufladung auf Kunststoff, Glas und Textiloberflächen, vermindert die Staubanziehung und schützt elektronische Anlagen vor statischer Elektrizität, der Oberflächenwiderstand sin...
aus Büffelleder nach EN 388 - Klasse 4244A und CAT 2 Zertifizierung, Handrücken Textil, Knöchelbereich mit Leder verstärkt, gefütterter Pulsschutz, 250mm lang
Bohrhilfen aus hochwertigem Kunststoff zum Vergrößern vorhandener Lochbohrungen mit einem Durchmesser von 35-70mm, Bohrhilfe 1 für bestehende Lochmaße Ø35-51mm zur Verwendung mit Lochsägen ab Ø60mm...
Ganzkörper-Auffanggurt nach EN 361, Unisize-Größe, mit Auffangösen am Rücken und an der Brust, Verschluss durch Schlitzschnallen am Bein mit Größenregulierung, Gurtbänderbreite 45mm, Gurtgewicht 0,8kg
Ganzkörper-Auffanggurt nach EN 361, Auffangöse am Rücken und zentrale Brustöse, 2 seitliche Halteösen nach EN 358, Steigschutzöse, gepolsterte Rückenstütze und Größenverstellung im Brustbereich, Sc...
Made in Germany, zum automatischen Abisolieren von Drähten 0,03-10,0mm² ohne Nachjustieren, mit Weichkunststoff-Zone im Griff für einen sicheren Halt, einstellbarem Längenanschlag 3-18mm, bei Bedar...
Made in Germany, Vierkantpressung, Einführung seitlich, Zwangsvollendung des Preßvorgangs durch Sperrvorrichtung, bei Fehlpressung vorzeitiges Beenden des Preßvorgangs durch Notlösehebel, gute Grif...
Made in Germany, Vierkantpressung, Einführung vorne mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, mit Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwand, Stellhebel für Pressbereich von 0,08 -...
Made in Germany, Vierkantpressung, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, Einführung seitlich, mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit ger...
Vierkantpressung, Einführung vorne mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, mit Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit geringem Kraftaufwand, nachstellbarer Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung ...