PLUM Augen-Notfallstation, 1 x 1l Natiumchloridlösung + 1 x 0,5l Phosphatpufferlösung Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen und sterile Natriumc...
PLUM Augen-Notfallstation, in Wandbox, 1 x 1l Natiumchloridlösung + 1 x 0,5l Phosphatpufferlösung Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen und ster...
PLUM Augen-Notfallstation, 1 x 0,5l Natiumchloridlösung + 1 x 0,2l Phosphatpufferlösung Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen und sterile Natriu...
PLUM Augen-Notfallstation, in Wandbox, 1 x 0,5l Natiumchloridlösung + 1 x 0,2l Phosphatpufferlösung Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen und st...
PLUM Augenspülflasche DUO, 1000 ml, sterile Natriumchloridlösung, einzeln Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche aus...
PLUM Augenspülflasche DUO, 500 ml sterile Photphatpufferlösung, einzeln Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausge...
PLUM Augenspülflasche, 0,2l sterile Natriumchloridlösung, einzeln Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlos...
PLUM Augenspülflasche, 0,2l sterile Photphatpufferlösung, einzeln Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlos...
PLUM Augenspülflasche, 0,5l sterile Natriumchloridlösung, einzeln Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlos...
Augenspülstation (EPS) komplett, mit 2 EKASTU-Augenspülflaschen • bestehend aus 2 EKASTU-Augenspülflaschen und einer Augenspülstation zur geschützten Aufbewahrung • Inhalt: EKASTU-Augenspülflasche ...
Augenspülstation (EPS) leer, für 2 EKASTU-Augenspülflaschen • zur sofortigen Verfügbarkeit in Gefahrenbereichen • staubdicht • einfach zu öffnender „Ruckzuck“-Deckel • Augenspülflaschen werden vor ...
PLUM Augenspülstation mit 1 Flasche 500ml Natriumchloridlösung Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlossen...
PLUM Augenspülstation mit 2 Flaschen 500ml Natriumchloridlösung Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ausgeschlosse...
PLUM Augenspülstation mit 2 Flaschen, in Wandbox, 500ml Natriumchloridlösung Leichte Anwendung mit ergonomischer Augenschale und Staubkappe. Durch Versiegelung ist ein Wiederbenutzen einer Flasche ...
Wandbox aus PS mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung. Zur Aufbewahrung der PLUM Augenspülflaschen 200 und 500 ml, 500 ml DUO geeignet. Schützt die Flaschen sicher...
EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, EY • Flasche ohne Füllung und unversiegelt • PE-Flasche (für ca. 600 ml) mit aufgeschraubtem Trichter • Platzierung idealerweise unmittelbar an einer geeig...
EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, FD • Medizinprodukt • DIN EN 15154-4 • gefüllt mit frischem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 600 ml) • nachhaltig und umweltfreundli...
EKASTU-Augenspülflasche MINI mit Trichter, EY • Flasche ohne Füllung und unversiegelt • PE-Flasche (für ca. 200 ml) mit aufgeschraubtem Trichter, Kippventil und Steigrohr • Komfort-Ausführung • Pla...
EKASTU-Augenspülflasche MINI mit Trichter, FD • Medizinprodukt • DIN EN 15154-4 • Komfort-Ausführung • gefüllt mit frischem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 200 ml) • nachhal...
EKASTU-Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, EY • Flasche ohne Füllung und unversiegelt • PE-Flasche (für ca. 200 ml) mit aufgeschraubtem Trichter • Platzierung idealerweise unmittelbar an einer ...
EKASTU-Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, FD • Medizinprodukt • DIN EN 15154-4 • gefüllt mit frischem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 200 ml) • nachhaltig und umweltfre...
EKASTU-Augenspülflasche mit Trichter, EY • Flasche ohne Füllung und unversiegelt • PE-Flasche (für ca. 600 ml) mit aufgeschraubtem Trichter, Kippventil, Steigrohr und Kunststoff Schlauch • Komfort-...
EKASTU-Augenspülflasche mit Trichter, FD • Medizinprodukt • DIN EN 15154-4 • Komfort-Ausführung • gefüllt mit frischem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 600 ml) • nachhaltig u...
B-SAFETY Handaugendusche mit einem Brausekopf, 45°, Wand- und Tischmontage Handaugendusche mit einem Hochleistungsbrausekopf. Medienführende Teile aus Messing und Kunststoff gemäß Forderung der Tri...
B-SAFETY Handaugendusche mit einem Brausekopf, Diagonalmontage Handaugendusche mit einem Hochleistungsbrausekopf. Medienführende Teile aus Messing und Kunststoff gemäß Forderung der Trinkwasservero...
B-SAFETY Handaugendusche mit einem Brausekopf, Wand- und Tischmontage Handaugendusche mit einem Hochleistungsbrausekopf. Medienführende Teile aus Messing und Kunststoff gemäß Forderung der Trinkwas...
B-SAFETY Handaugendusche mit zwei Brauseköpfen, 45°, Wand- und Tischmontage Handaugendusche mit zwei Hochleistungsbrauseköpfen. Medienführende Teile aus Messing und Kunststoff gemäß Forderung der T...
Ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an denen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lässt sich auf jeden herkömmlichen Kaltwasserhahn montieren. Durch Knopfdruck ...
Plum Wund- und Augenspray mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte au...
B-SAFETY Sicherheits-Augendusche, 2 Köpfe, Wandmontage Unterputz Sicherheits-Augenduschen mit zwei Brauseköpfen. Bedienplatte aus Stahl (130 mm), mit großem Signal ''PUSH'', langnachleuchtend gem. ...
Wandbox mit strukturiertem Deckel (leer) • für eine sofortige Verfügbarkeit der Augenspülflasche in Gefahrenbereichen • mit Wandbefestigung und abnehmbar für sicheren Transport • Schutz vor Verunre...
Wandhalterung • aus hochwertigem feuerverzinkten Stahl • extrem robust und langlebig • stoßfest • kinderleichte Montage • für 1 EKASTU-Augenspülflasche