Das Leiselauf-Wandlager mit einem Dämpfungsblock aus hochwertigem Gummi, eignet sich für motorisierte Rolläden. Es gleicht die Höhentoleranzen der Befestigungsschrauben aus und reduziert so die Ger...
Die Rolladen-Gurtscheibe ist ein Bestandteil eines Rolladens mit Gurtband. Sie dient der geraden Gurtführung und der sauberen Aufwicklung eines 14 mm breiten Rolladengurtes. Die Rolladen-Gurtscheib...
Die Rolladen-Gurtscheibe ist ein fester Bestandteil eines Rolladens mit Gurtband. Sie dient der geraden Gurtführung und der sauberen Aufwicklung eines bis zu 23 mm breiten Rolladengurtes. Die Rolla...
Mit einem Rolladen-Mittellager können zwei Rolladenwellen mit gleicher Drehrichtung verbunden und gleichlaufend gesteuert werden. Das Rolladen-Mittellager ist für das Rolladensystem Maxi und Achtka...
Die Rolladen-Gurtscheibe ist ein fester Bestandteil eines Rolladens mit Gurtband. Sie dient der geraden Gurtführung und der sauberen Aufwicklung eines bis zu 23 mm breiten Rolladengurtes. Die Rolla...
Das Stützlager dient der Unterstützung von zwei Rolladenwellen mit unterschiedlicher Kugellagerhöhe. Es wird mittig im Rolladenkasten mit Schrauben befestigt und das jeweilige Kugellager in das Stü...
Die Rolladenaufhängung verbindet den Rolladenpanzer mit der Rolladenwelle und erschwert gleichzeitig das Hochschieben des Rolladens von außen. Die Aufhängung ist für das Rolladensystem Mini ausgele...
Das Wandlager aus hochwertigem Kunststoff lagert die Rolladenwelle im Rolladenkasten und verbindet die Wand mit der Walzenhülse. Es wird rechts und links im Rolladenkasten mit jeweils zwei Schraube...
Die Rolladenaufhängung verbindet den Rolladenpanzer mit der Rolladenwelle und erschwert gleichzeitig das Hochschieben des Rolladens von außen. Die Aufhängung ist für das Rolladensystem Maxi ausgele...
Das Stützlager dient der Unterstützung von zwei Rolladenwellen mit gleicher Drehrichtung, die durch ein Mittellager verbunden sind. Es wird mittig im Rolladenkasten mit Schrauben befestigt und das ...
Mit einer Walzenhülse werden die Achtkantwelle und das Wandlager eines Rolladens verbunden. Sie besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und hat eine Länge von 104 mm. Die Walzenhülse ist kompa...
Mit einer Walzenhülse werden die Achtkantwelle und das Wandlager eines Rolladens verbunden. Sie besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und hat eine Länge von 72 mm. Die Walzenhülse ist kompat...
Die Rolladen-Abdruckrolle Flexo mit Anschraubplatte erleichtert den Lauf des Rolladens und verhindert, dass ein breiter Rolladen aufsetzt, schleift oder durchhängt. Sie ist kompatibel mit Rolläden ...
Ist in einer Rolladenwelle mit 40 mm Durchmesser ein Rolladenmotor verbaut, ist wenig Platz zwischen Antrieb und Welle. Dadurch kann es passieren, dass die Rolladenaufhängungen den Motor zerkratzen...
Mit einer Walzenhülse werden die Achtkantwelle und das Wandlager eines Rolladens verbunden. Sie besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und hat eine Länge von 150 mm. Die Walzenhülse ist kompa...
Mit einer Walzenhülse werden eine Achtkantwelle und ein Wandlager verbunden. Diese Variante ist ausziehbar, wodurch eine Achtkantwelle optional um maximal 90 mm verlängert werden kann. Die Walzenhü...
Das langlebige Wandlager mit Kugellager dient der laufruhigen Lagerung einer Rolladenwelle mit Walzenhülse. Es ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und somit passend für Rolladenwellen mit ei...
Das langlebige Wandlager mit Kugellager dient der laufruhigen Lagerung einer Rolladenwelle mit Walzenhülse. Es ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und somit passend für Rolladenwellen mit ei...
Das hochwertige Rolladen-Kugellager sorgt dauerhaft für einen optimalen Lauf des Rolladens. Es wird in ein kompatibles Wandlager eingedrückt und verbindet das Wandlager mit der Walzenhülse, die in ...
Die Rolladen-Abdruckrolle mit Anschraubplatte verhindert, dass der Rolladen aufsetzt, schleift oder durchhängt. Zudem kann die Rolladenbedienung leichtgängiger und geräuschärmer werden. Die Abdruck...