CA1010 USB-C auf USB-A Adapter ermöglicht Anwendern mit älteren USB-A-Geräten (Thumbdrives, Kopfhörer, Ladekabel usw.) die Verbindung mit neueren USB-C-Geräten (Laptops, Wandladegeräte usw.) - wobe...
Der Kensington CA1100E USB-C auf Gigabit Ethernet-Adapter nutzt die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einer Ethernet-Verbindung für die neuesten USB-C- und Thunderbolt 3-Geräte und bietet per ein...
Mit dem CV4200H USB-C 4K/8K HDMI Adapter können Sie das Beste aus jedem HDMI-fähigen Monitor herausholen. Schließen Sie einfach einen weiteren Bildschirm an einen freien USB-C- (muss DisplayPort Al...
Kompaktes Design Fügen Sie Ihrer Einrichtung ganz einfach einen zusätzlichen DisplayPort-Monitor hinzu. Dieser DP 1.4 Adapter unterstützt Monitore und Projektoren bis zu 4K @ 120 Hz und 8K @ 30 Hz ...
Das passive Kensington Adapterkabel DisplayPort 1.1 (M) auf DVI-D (M) ist ein unverzichtbares Kabel für Konferenzräume und im Bildungsbereich. Es überträgt Full-HD-Videos von Ihrem Computer auf ein...
Unterstützt hochauflösende Full HD Videos. Sorgt für das unvergleichliche DisplayPort Erlebnis. Unterstützt DP++. Ein Produkt, dem Sie vertrauen können. Getestet und abgestimmt zur Verwendung mit P...
Unterstützt Video-Auflösungen bis zu 1920 x 1200 @60 Hz und Full HD. Sorgt für das unvergleichliche DisplayPort Erlebnis. Unterstützt DP++. Ein Produkt, dem Sie vertrauen können. Getestet und abges...
Verbindet eine Computergrafikkarte mit DVI mit einem Bildschirm oder HDTV mit HDMI-Eingang ODER verbindet ein HDMI-Quellgerät mit einem Monitor mit DVI-D-Eingang. Unterstützt High Definition Videos...
Das Thunderbolt 3 Kabel (Länge 0,7 m) - 40 Gbit/s - 100 W PD - TB3-Zertifiziert - USB-C-kompatibel gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Dockingstation (oder ein anderes Thunderbolt 3-fähiges Gerät) dort z...
Viele neuere Laptops haben keinen Ethernet-Anschluss, sodass Benutzer nur per WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen können. Der UA0000E USB-A Ethernet-Adapter ermöglicht eine Kabelverbindung m...
Wenn Sie eine flexible, zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Hostgerät und der Kensington USB-C-Dockingstation benötigen, ist dieses 1 Meter lange Kabel genau das Richtige für Sie. Es wurde für D...
Das USB-C Sync- & Ladekabel (5-er Pack) ist die ideale Lösung für alle, die das Beste in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit erwarten. Ideal für jede Anwendung und perfekt geeignet für das Kensingt...
Steigern Sie Ihre Produktivität und senken Sie die Ausfallzeiten. Der USB-C auf 2.5G Ethernet Adapter bietet Übertragungsgeschwindigkeiten, die bis zu 2,5-mal schneller sind als bei aktuellen Lösun...
Unterstützt bis zu zwei 4K Ultra-HD-fähige Bildschirme @30 Hz für atemberaubende Videoqualität von jedem USB-C-Windows-Computer. Dank der einfachen Plug & Play Funktionalität müssen keine zusätzlic...
Unterstützt bis zu zwei 4K Ultra-HD-fähige Bildschirme @30 Hz für atemberaubende HDMI-Videoqualität von jedem USB-C-Windows-Computer. Dank der einfachen Plug & Play Funktionalität müssen keine zusä...
Wenn Sie den Inhalt Ihres Laptopbildschirms auf einen Monitor oder Projektor übertragen möchten, ist dies mit einem VM1000 Videoadapter am einfachsten. Der Adapter wird in den Mini DisplayPort eing...
Ermöglicht die 4K-Auflösung in Ultra-HD von einem Laptop auf einem 4K-Monitor, TV-Gerät oder Projektor, ohne dass eine 4K-Grafikkarte benötigt wird Einfache Mini DisplayPort-auf-HDMI-Verbindung Ges...
Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie mit einem 4K-Monitor deutlich produktiver arbeiten. Und deshalb hat Kensington eine einfache Möglichkeit entwickelt, mit der Sie Ihren Laptop aufrüsten kö...