Erweiterungsmodul für den Anschluss des COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Seriean einen Primärmultiplexanschluss (S2M) mit bis zu 30 B-Kanälen zum Amt. - 1S2M-Anschluss mit bis zu 30 K...
Erweiterungsmodul um 4 schaltbare (intern/extern) S0-Ports für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie. - 4S0-Ports, schaltbar extern/intern - Interne S0-Ports für Systemtelefon...
Erweiterungsmodul mit Tür-, Schalt-und Musikfunktionen für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie. - Türsprechen für 2 Türsprechsysteme (nach FTZ 123 D12-0) ohne Verlust einer ...
Erweiterung um 8 VoIP-Sprachkanäle für die COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie - Erweiterung auf 16 VoIP-Kanäle per Freischaltung - IP-Systemtelefonie mit dem COMfortel VoIP 2500 A...
Erweiterung um zwei variable ISDN-Ports (extern/intern). Werden die Ports intern verwendet, kann man zwischen den Betriebsarten S0(4-Draht) oder UP0(2-Draht) wählen. An die internen ISDN-Ports könn...
Erweiterung um zweianaloge Amtsköpfemit Rufnummern-und Namensanzeige (CLIP/CNIP). Für die Amtleitung kann eine Faxweiche (aktiv/passiv) eingerichtet werden - 2 analoge Amtports (MFV, Impedanz wählb...
Erweiterungsmodul für zusätzliche 4 analoge Nebenstellen für COM pact 5000 und COMpact 5000R. - 4 analoge Nebenstellen - Rufnummern-und Namensanzeige (CLIP und CNIP) Mit dem COM pact 4 FXS-Modul we...
Das HP MSR E1 / T1 Voice SIC-Modul mit einem Anschluss verfügt über bis zu 31 integrierte VPM-Kanäle, kann zwischen E1 und T1 umgeschaltet werden und bietet Unterstützung für Schnittstellenkabel mi...