Mit dem Auerswald PoE Injector kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. Wireless Access Point, IP Telefon oder Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werde...
Diese industriellen PoE Injektoren wurden eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diese PoE-Injektoren ideal f...
Diese industriellen PoE Injektoren wurden eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diese PoE-Injektoren ideal f...
Diese industriellen PoE Injektoren wurden eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diese PoE-Injektoren ideal f...
Diese industriellen PoE Injektoren wurden eigens für Anwendungen in rauher Umgebung entwickelt. Die kompakte und robuste Bauform und der grosse Temperaturbereich machen diese PoE-Injektoren ideal f...
Erweitern Sie Ihre Stromversorgungsinfrastruktur mit der 8-Kanal-Mid-Span-PoE-Lösung DN-95118 und erreichen Sie damit ein neues Maß an Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz für Ihre vernet...
Der PoE-Splitter liefert Daten und Strom mit bis zu 51W über ein einziges Ethernet-Kabel an Geräte. - Ethernet-Geschwindigkeit: 10/100/1000Mbps Gigabit Halb-/Vollduplex - PoE-Norm: IEEE802.3at/bt -...
Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte - Gigabit Ethernet Geschwindigkeit - Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb - Benötigt kein exte...
Mit der EX-6007PoE kann man Endgeräte wie zum Beispiel IP-Telefone, IP-Kameras oder WLAN Access Point mit Spannung von 48 V versorgen. Somit benötigen die Endgeräte keine zusätzlichen Steckdosen od...
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60300 im Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt wer...
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injector EX-60310 im robusten Metallgehäuse können Endgeräte wie IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Er u...
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injector EX-60315 im robusten Metallgehäuse können Endgeräte wie IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Er u...
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60305 im Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt wer...
Der InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub ist eine schnelle und flexible Lösung für ein Upgrade des bestehenden Netzwerks auf Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3af / IEEE 802.3at, ohne vorhan...
80 Watt Power mit IEEE 802.3bt-Konformität Der Intellinet 2-Port Gigabit Ultra PoE-Injektor liefert Daten und Strom bis zu 50 W auf dem ersten Port und 30 W auf dem zweiten Port zu Ihren PoE-Anwend...
Der Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE 802.3bt-/af-/at-konformen Geräte mit dem Port eines nicht-PoE-fähigen Switches. So können Sie Access Points, VoIP-Telefone, Netzwerkkame...
PoE-Features im Industriegehäuse Der Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE 802.3af-/at-konformen Geräte mit dem Port eines nicht-PoE-fähigen Switches. So können Sie Access ...
Sparen Sie Installationskosten und –zeit mit PoE Mit dem PoE-Injektor von Intellinet Network Solutions können Sie IEEE 802.3af und IEEE 802.3at-konforme PoE-Komponenten durch ein einziges Netzwerkk...
2-Port Gigabit PoE+ Injektor aus der Entry Line compact Serie Der MS656030 aus der Entry Line compact Serie ist ein IEEE802.3at konformer 2-Port 10/100/1000Base-T PoE+ Injektor. Durch seine intelli...
Der ROLINE Gigabit PoE Injektor ist ein sogenanntes PSE, ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras und LAN-Geräte wie Access Points, Bridges und Router über Ethernet-Kabel. Ein PSE...
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Ebenfalls wird PoE mit übertragen, somit können PoE Geräte (z.B. IP Kamera, SIP Telefon, IP Türsprechanlage,....